Foreverbolt Fbmfheads61025p25 | 36rj82 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FBMFHEADS61025P25 Soket Başlı Kapak Vidası, Düz, 18 x 8 Paslanmaz Çelik M6 x 1.00, 25mm Boyut, 25Pk | AH7CKG 36RJ82

FOREVERBOLT FBMFHEADS61025P25 Soket Başlı Vida, Düz, 18 x 8 Paslanmaz Çelik M6 x 1.00, 25mm Boyut, 25 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7CKG Modeli: FBMFHEADS61025P25Çapraz Referans: 36RJ82
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
€19.48 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Düz Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM6 x 1
Sürücü Boyutu4mm
sürücü TipiHex Soket
Bağlantı Elemanı KaplamasıNL-19 (SM)
BitişNL-19 (SM)
sınıf18-8
Baş Dia.12mm
Baş yüksekliği3.3mm
kafa TipiDüz
uzunluk25ft.
Min. Gerilme direnci101,500 psi
Rockwell SertliğiC39 ila C44
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Konu Dia.M6
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu21.7mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)6.6
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Kendinden Kilitli Eleman: Hayır

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FBMFHEADS61025P25 Soket Başlı Vida, Düz, 18 x 8 Paslanmaz Çelik M6 x 1.00, 25mm Boyut, 25 Adet
€19.48 / paket