Foreverbolt Fbthmsp142034p100 | 36rj48 | Makine Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOREVERBOLT FBTHMSP142034P100 Machine Screw, Truss, 3/4 Inch Length, 1/4-20, 100Pk | AH7CHV 36RJ48

FOREVERBOLT FBTHMSP142034P100 Makine Vidası, Makas, 3/4 İnç Uzunluk, 1/4-20, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7CHV Modeli: FBTHMSP142034P100Çapraz Referans: 36RJ48
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
€69.25 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#3
BitişNL-19 (SM)
Baş Dia.0.573 ila 0.546 "
Baş yüksekliği0.15 ila 0.133 "
kafa Tipidemet
uzunluk3 / 4 "
Malzeme18-8 (304) Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.64
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOREVERBOLT FBTHMSP142034P100 Makine Vidası, Makas, 3/4 İnç Uzunluk, 1/4-20, 100Pk
€69.25 / paket