U34125.012.4244 | Kör Perçin 1/8 İnç X 0.390 İnç Kubbe, 500pk | 32dk62 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34125.012.4244 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.390 İnç Kubbe, 500PK | AG2WXH 32MN62

GRAINGER U34125.012.4244 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.390 İnç Kubbe, 500PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WXH Model: U34125.012.4244Çapraz Referans: 32MN62 / 164A63

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€17.93 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin Multigrip
Matkap Boyutu#30
Kavrama aralığı0.063 ila 0.252 "
Baş Dia.0.238 ila 0.262 "
Baş yüksekliği0.04 "
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü0.129 ila 0.133 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı1 / 8 "
Perçin Uzunluğu0.39 "
Perçin Malzemesi5052 Alüminyum
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)157 Lbs.
Gerilme direnci224 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308206000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34125.012.4244 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.390 İnç Kubbe, 500PK
€17.93 / paket