FOSTORIA 222-60-THSS-277V Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı 10918 Btuh
Madde: AD2UBR
Modeli: 222-60-THSS-277VÇapraz Referans: 3UD56
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı |
Amper @ 1 Faz | 11.60 |
Amper @ 3 Faz | 6.70 |
Işın Örneği | 60 Dereceleri |
BtuH Çıkışı | 10,918 |
Kordon Tipi | Sabit Kablolu |
verim | %96 |
Eleman Tipi | Kuvars Lamba, Şeffaf |
Bitiş | Paslanmaz çelik |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (10 Ft.) | X 13 12 |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (12 Ft.) | X 15 14 |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (14 Ft.) | X 17 16 |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (8 Ft.) | 11 x 9-1 / 2 |
Yükseklik | 11 " |
Gövde Malzemesi | 20 ga. Paslanmaz çelik |
Kapalı / Açık | Kapalı / Açık |
uzunluk | 24 " |
Montaj Tipi | Tutucu |
Lamba Sayısı | 2 |
Faz | 1 ya 3 |
Gerilim | 277 |
Watt | 3200 |
Verilen Watt / Sq.-Ft. 10 | 20.5 |
Verilen Watt / Sq.-Ft. 12 | 15.2 |
Verilen Watt / Sq.-Ft. 14 | 11.8 |
Verilen Watt / Sq.-Ft. 8 | 32.1 |
genişlik | 15 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.62 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 70.36 |
Gemi genişliği (cm) | 40.89 |
HS kodu | 8516290060 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Konut Finish | Amper | BtuH Çıkışı | Gövde Malzemesi | Kapalı / Açık | uzunluk | Montaj Yeri | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222-30-TH-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | 20 Ölçü Galvaniz Tavlı | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-30-THSS-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | Paslanmaz çelik | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-60-TH-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | 20 Ölçü Galvaniz Tavlı | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-60-THSS-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | Paslanmaz çelik | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-90-TH-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | 20 Ölçü Galvaniz Tavlı | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-90-THSS-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | Paslanmaz çelik | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
342-30-TH-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 17,060 | 20 Ölçü Galvaniz Tavlı | Kapalı / Açık | 33 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00