FOSTORIA 222-60-THSS-480V Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı 10918 Btuh
Madde: AC2GUW
Modeli: 222-60-THSS-480VÇapraz Referans: 2KCX6
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı |
Amper @ 1 Faz | 6.67 |
Amper @ 3 Faz | 3.80 |
Işın Örneği | 60 Dereceleri |
BtuH Çıkışı | 10,918 |
Kordon Tipi | Sabit Kablolu |
verim | İNDİRİM |
Eleman Tipi | Kuvars Lamba, Şeffaf |
Bitiş | Paslanmaz çelik |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (10 Ft.) | 10-1/2 x 9-1/2 |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (12 Ft.) | X 13 12 |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (14 Ft.) | X 15 14 |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (16 Ft.) | X 17 16 |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (8 Ft.) | 15 |
Yükseklik | 11 " |
Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Kapalı / Açık | Kapalı / Açık |
uzunluk | 24 " |
Montaj Tipi | Tavan / Asma |
Lamba Sayısı | 2 |
Faz | 1 |
Gerilim | 480 |
Watt | 3200 |
Verilen Watt / Sq.-Ft. 10 | 12 |
genişlik | 15 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.28 |
Gemi yüksekliği (cm) | 67.31 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.64 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 8516290060 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Konut Finish | Amper | BtuH Çıkışı | Gövde Malzemesi | Kapalı / Açık | uzunluk | Montaj Yeri | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222-30-TH-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | 20 Ölçü Galvaniz Tavlı | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-30-THSS-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | Paslanmaz çelik | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-60-TH-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | 20 Ölçü Galvaniz Tavlı | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-90-TH-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | 20 Ölçü Galvaniz Tavlı | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-90-THSS-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | Paslanmaz çelik | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
342-30-TH-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 17,060 | 20 Ölçü Galvaniz Tavlı | Kapalı / Açık | 33 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
342-30-THSS-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 17,060 | Paslanmaz çelik | Kapalı / Açık | 33 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00