FOSTORIA 223-60-THSS-480V Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı 16378 Btuh
Madde: AC2GVJ
Modeli: 223-60-THSS-480VÇapraz Referans: 2KCY9
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı |
Amper @ 1 Faz | 10 |
Amper @ 3 Faz | 5.80 |
Işın Örneği | 60 Dereceleri |
BtuH Çıkışı | 16,378 |
Kordon Tipi | Sabit Kablolu |
verim | İNDİRİM |
Eleman Tipi | Kuvars Lamba, Şeffaf |
Bitiş | Paslanmaz çelik |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (10 Ft.) | 11 x11 |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (12 Ft.) | 13 x13 |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (14 Ft.) | X 15 15 |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (16 Ft.) | X 17 17 |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (18 Ft.) | X 21 21 |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (8 Ft.) | 21-1 / 3 |
Yükseklik | 11 " |
Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Kapalı / Açık | Kapalı / Açık |
uzunluk | 24 " |
Montaj Tipi | Tavan / Asma |
Lamba Sayısı | 3 |
Faz | 1 ya 3 |
Gerilim | 480 |
Watt | 4800 |
Verilen Watt / Sq.-Ft. 10 | 16.6 |
Verilen Watt / Sq.-Ft. 12 | 10.9 |
genişlik | 21.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.72 |
Gemi yüksekliği (cm) | 68.07 |
Gemi uzunluğu (cm) | 57.15 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 8516290060 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Konut Finish | Amper | BtuH Çıkışı | Gövde Malzemesi | Kapalı / Açık | uzunluk | Montaj Yeri | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222-30-TH-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | 20 Ölçü Galvaniz Tavlı | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-30-THSS-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | Paslanmaz çelik | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-60-TH-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | 20 Ölçü Galvaniz Tavlı | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-60-THSS-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | Paslanmaz çelik | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-90-TH-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | 20 Ölçü Galvaniz Tavlı | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-90-THSS-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | Paslanmaz çelik | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
342-30-TH-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 17,060 | 20 Ölçü Galvaniz Tavlı | Kapalı / Açık | 33 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00