FOSTORIA 462-30-THSS-480V Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı 24908 Btuh
Madde: AD2UCC
Modeli: 462-30-THSS-480VÇapraz Referans: 3UD66
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı |
Amper @ 1 Faz | 15.20 |
Amper @ 3 Faz | 8.80 |
Işın Örneği | 30 Dereceleri |
BtuH Çıkışı | 24,908 |
Kordon Tipi | Sabit Kablolu |
verim | %96 |
Eleman Tipi | Kuvars Lamba, Şeffaf |
Bitiş | Paslanmaz çelik |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (10 Ft.) | 8-1/2 x 5-1/2 |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (12 Ft.) | 9-1/2 x 6-1/2 |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (14 Ft.) | 11 x 7-1 / 2 |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (16 Ft.) | 12 x 8-1 / 2 |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (18 Ft.) | 13 x 9-1 / 2 |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (20 Ft.) | X 14 11 |
Yükseklik | 11 " |
Gövde Malzemesi | 20 ga. Paslanmaz çelik |
Kapalı / Açık | Kapalı / Açık |
uzunluk | 46 " |
Montaj Tipi | Tutucu |
Lamba Sayısı | 2 |
Faz | 1 ya 3 |
Gerilim | 480 |
Watt | 7300 |
Verilen Watt / Sq.-Ft. 10 | 156.1 |
Verilen Watt / Sq.-Ft. 12 | 118.2 |
Verilen Watt / Sq.-Ft. 14 | 92.7 |
Verilen Watt / Sq.-Ft. 16 | 74.7 |
Verilen Watt / Sq.-Ft. 18 | 61.5 |
Verilen Watt / Sq.-Ft. 20 | 51.5 |
genişlik | 15 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.42 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.69 |
Gemi uzunluğu (cm) | 123.7 |
Gemi genişliği (cm) | 40.89 |
HS kodu | 8516290060 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Konut Finish | Amper | BtuH Çıkışı | Gövde Malzemesi | Kapalı / Açık | uzunluk | Montaj Yeri | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222-30-TH-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | 20 Ölçü Galvaniz Tavlı | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-30-THSS-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | Paslanmaz çelik | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-60-TH-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | 20 Ölçü Galvaniz Tavlı | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-60-THSS-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | Paslanmaz çelik | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-90-TH-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | 20 Ölçü Galvaniz Tavlı | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-90-THSS-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | Paslanmaz çelik | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
342-30-TH-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 17,060 | 20 Ölçü Galvaniz Tavlı | Kapalı / Açık | 33 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00