FOSTORIA OCH-57-208VCE Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı 10236 Btuh
Öğe: AD2XRD
Modeli: OCH-57-208VCEÇapraz Referans: 3WA98
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı |
Amper @ 1 Faz | 14.40 |
Işın Örneği | 60 Dereceleri |
BtuH Çıkışı | 10,236 |
Kordon uzunluğu | 6ft. |
Kordon Tipi | 3 Tel Topraklı |
verim | İNDİRİM |
Eleman Tipi | Kuvars Tüp, Buzlu |
Bitiş | Kahverengi Toz Boya |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (10 Ft.) | X 15 12 |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (12 Ft.) | X 17 14 |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (8 Ft.) | X 13 10 |
Yükseklik | 6.5 " |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Kapalı / Açık | Kapalı / Açık |
uzunluk | 52 " |
Montaj Tipi | Tavan |
Lamba Sayısı | 1 |
Faz | 1 |
Gerilim | 208 |
Watt | 3000 |
Verilen Watt / Sq.-Ft. 10 | 17 |
Verilen Watt / Sq.-Ft. 12 | 13 |
Verilen Watt / Sq.-Ft. 8 | 23 |
genişlik | 5.38 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.44 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 139.7 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
HS kodu | 8516290090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Konut Finish | Amper | BtuH Çıkışı | Gövde Malzemesi | Kapalı / Açık | uzunluk | Montaj Yeri | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222-30-TH-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | 20 Ölçü Galvaniz Tavlı | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-30-THSS-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | Paslanmaz çelik | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-60-TH-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | 20 Ölçü Galvaniz Tavlı | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-60-THSS-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | Paslanmaz çelik | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-90-TH-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | 20 Ölçü Galvaniz Tavlı | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-90-THSS-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | Paslanmaz çelik | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
342-30-TH-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 17,060 | 20 Ölçü Galvaniz Tavlı | Kapalı / Açık | 33 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00