FRIEDRICH FPHC363A Kanalsız Split Sistem Klima, 36000 BTUH, 208/230VAC
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Split Sistem Klima |
Hava akımı | 941/794/676 |
Amper | 27A |
Alan (Kare-Ft.) | 2000 ila 2500 fit kare |
Kompresör Tipi | Döner |
Kontrol Tipi | Elektronik |
Soğutma kapasitesi | 36000 BTU |
Nem Alma Oranı | 7.6 nokta/saat. |
derinlik | 18 1 / 8 " |
EER | 10.6 |
Sigorta Amperi | 45A |
Baş yüksekliği | 11 3 / 4 " |
Kafa Genişliği | 33 1 / 8 " |
Yükseklik | 36 1 / 4 " |
Hz | 60 Hz |
Hat Uzunluğu | 10 ft - 164 ft. |
Montaj | Tavan |
Hız Sayısı | 3 |
Çalışma Modu | Soğutma ısıtma |
Faz | 1 |
Soğutucu Akışkan Tipi | R410A |
beden | 3 / 8 " |
Ses seviyesi | 61 dBA |
Gerilim | 208 / 230V AC |
Garanti | 5 yıl. |
genişlik | 43 " |
Menşe Ülkesi | İsviçre |
PLATFORM | Model | Hava akımı | Amper | Alan (Kare-Ft.) | Sigorta Amperi | Baş yüksekliği | Kafa Genişliği | Ses seviyesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHD243 | 706/588/500 | 23A | 1400 ila 1500 fit kare | 35A | 10 5 / 8 " | 35 3 / 8 " | 54 dBA | €7,542.66 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00