FRIEDRICH FPHFW09A3B Split Sistem Klima Santrali, Isı Pompalı, 9000 BTUH, 208/230VAC
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bölünmüş Sistem Klima Santrali |
Hava akımı | 247/323/382/424 |
Amper | 3.1A |
Alan (Kare-Ft.) | 350 ila 400 fit kare |
Kapasite | 9500 BTU |
Kompresör Tipi | Döner |
Bağlantı | WiFi Kontrol |
Kontrol Tipi | Elektronik |
Kontrol Voltları | 12V DC |
Soğutma kapasitesi | 9000 BTU |
Nem Alma Oranı | 2.5 |
derinlik | 12 1 / 4 " |
EER | 13.7 |
Sigorta Amperi | 30A |
Baş yüksekliği | 11 " |
Kafa Genişliği | 37 3 / 8 " |
Yükseklik | 26 3 / 8 " |
HSPF | 10 |
Hz | 60 Hz |
Hat Uzunluğu | 66 ft. |
Montaj | Duvara Montaj |
Hız Sayısı | 4 |
Çalışma Modu | Soğutma ısıtma |
Faz | 1 |
Soğutucu Akışkan Tipi | R-410A |
beden | 1 / 4 " |
Ses seviyesi | 38/32/29dBA |
Gerilim | 208 / 230V AC |
Garanti | 5 yıl. |
Watt | 923W |
genişlik | 33 7 / 8 " |
Menşe Ülkesi | Çin |
Model | Kafa Genişliği | Hava akımı | Amper | Yükseklik | Hız Sayısı | beden | Ses seviyesi | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHFC12A3B | 22 1 / 2 " | 235/294/353 | 4.3A | 16 1 / 2 " | 3 | 1 / 4 " | 54 dB | 2500W | €1,671.34 | TEKLİF TALEBİ
|
FPHFW18A3B | 48 " | 382/482/565/618 | 6.3A | 26 3 / 8 " | 4 | 1 / 4 " | 45/41/37dBA | 1638W | €2,023.89 | TEKLİF TALEBİ
|
FPHFW24A3B | 48 " | 441/559/665/735 | 8.3A | 33 " | 4 | 3 / 8 " | 48/45/40dBA | 2500W | €1,631.87 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00