FRIEDRICH KEL24A35 Pencere Kliması, 24000 BTUH, Soğutma/Isıtma, 2308W
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pencere Klima |
Hava akışı yönü | 8 Yolu |
Amper | 10.9A |
Alan (Kare-Ft.) | 1400 ila 1500 fit kare |
Renk | Gri |
Bağlantı | Tam Fonksiyon Kontrolü |
Kontrol Tipi | Elektronik |
Soğutma kapasitesi | 24000 BTU |
Nem Alma Oranı | 6.2 lbs./saat. |
derinlik | 35 1 / 2 " |
boyutlar | 20 3 / 16 "28 x" |
Görev Puanı | Ticari sınıf |
Yükseklik | 20.25 " |
Maks. Alan sayısı Duvar kalınlığı | 15 1 / 8 " |
NEMA Yapılandırması | LCD, 6-30P |
Hız Sayısı | 4 |
Çalışma Modu | Soğutma ısıtma |
Güç Kablosu Uzunluğu | 6 ft. |
Soğutucu Akışkan Tipi | R-410A |
Gerilim | 230V AC |
Watt | 2308W |
genişlik | 28 " |
Pencere Yüksekliği | 20 3 / 8 " |
Menşe Ülkesi | Meksika |
Model | + | Amper | Alan (Kare-Ft.) | NEMA Yapılandırması | Hız Sayısı | Çalışma Modu | Güç Kablosu Uzunluğu | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCF06A10 | Pencere Klima | 4.3A | 150 ila 250 fit kare | LCD, 5-15P | 3 | Sadece Soğutma | 6 ft. | 115V AC | - | TEKLİF TALEBİ
|
CCF08A10 | Pencere Klima | 5.8A | 300 ila 350 fit kare | LCD, 5-15P | 3 | Sadece Soğutma | 6 ft. | 115V AC | €1,041.75 | TEKLİF TALEBİ
|
CCW15B10 | Pencere Klima | 11A | 550 ila 700 fit kare | LCD, 5-15P | 3 | Sadece Soğutma | 5 ft. 6 " | 115V AC | €1,431.58 | TEKLİF TALEBİ
|
CCW18B30 | Pencere Klima | 7.1A | 700 ila 1000 fit kare | LCD, 5-15P | 3 | Sadece Soğutma | 4 ft. 1 " | 208 / 230V AC | - | TEKLİF TALEBİ
|
CCW24B30 | Pencere Klima | 10.2A | 1400 ila 1500 fit kare | LCD, 6-20P | 3 | Sadece Soğutma | 4 ft. 1 " | 208 / 230V AC | - | TEKLİF TALEBİ
|
CEW08B11A | Pencere Klima | 6.3A | 300 ila 350 fit kare | LCD, 5-15P | 3 | Soğutma ısıtma | 4 ft. 1 " | 115V AC | €1,098.22 | TEKLİF TALEBİ
|
CEW12B33 | Pencere Klima | 5.1A | 450 ila 550 fit kare | LCD, 6-20P | 3 | Soğutma ısıtma | 6 ft. | 208 / 230V AC | €1,757.91 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00