Friedrich Pxpc26520a Güç Kablosu, 265vac | 31tn90 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FRIEDRICH PXPC26520A PTAC Güç Kablosu, 7-20P NEMA Fiş Yapılandırması, 20A | AH3FWQ 31TN90

FRIEDRICH PXPC26520A PTAC Güç Kablosu, 7-20P NEMA Fiş Yapılandırması, 20A

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3FWQ Modeli: PXPC26520AÇapraz Referans: 31TN90
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
€70.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+PTAC Güç Kablosu
Amper20
RenkBeyaz
MalzemePlastik / Polimer
NEMA Fiş Yapılandırması7-20P
Gerilim265 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)39.62
Gemi genişliği (cm)26.67
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Friedrich PXPC26520A power cord ideal for supplying power to air conditioners
  • Features polymer / plastic outer jacket to provide protection against electrical hazards
  • PTAC'lerin 3.5 kW elektrik dirençli ısı üretmesini sağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperRenk+NEMA Fiş YapılandırmasıGerilimÜcret
FRIEDRICH PXBG Mimari Izgara, 42 İnç Genişlik, 2 İnç Yükseklik | AB3XVK 1VXT9 PXBG-BejMimari Izgara--€234.96
FRIEDRICH PXAA Mimari Izgara, 16 İnç Yükseklik, 42 ​​İnç Genişlik | AB3XVN 1VXU3 PXAA-TemizleMimari Izgara--€203.06
FRIEDRICH VPAL2 Mimari Panjur, 31-1/16 İnç Yükseklik, 25-9/16 İnç Genişlik | AC2CPD 2HNV6 VPAL2--Mimari Izgara--€378.89
FRIEDRICH PXPC23015A PTAC Güç Kablosu, 230V / 208V VAC, 6-15P NEMA Fişi Yapılandırılmış | AH3FWM 31TN87 PXPC23015A15BeyazPTAC Güç Kablosu6-15P230 / 208 VAC€105.34
FRIEDRICH PXPC23020A PTAC Güç Kablosu 230 / 208VAC Beyaz | AH3FWN 31TN88 PXPC23020A20BeyazPTAC Güç Kablosu6-20P230 / 208 VAC€115.78
FRIEDRICH PXPC26515A PTAC Güç Kablosu, 7-15P NEMA Fiş Yapılandırması, 15A | AH3FWP 31TN89 PXPC26515A15BeyazPTAC Güç Kablosu6-15P265 VAC€68.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FRIEDRICH PXPC26520A PTAC Güç Kablosu, 7-20P NEMA Fiş Yapılandırması, 20A
€70.94 / Adet