Friedrich Pxpc23015a Ptac Güç Kablosu | 31tn87 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FRIEDRICH PXPC23015A PTAC Güç Kablosu, 230V / 208V VAC, 6-15P NEMA Fişi Yapılandırılmış | AH3FWM 31TN87

FRIEDRICH PXPC23015A PTAC Güç Kablosu, 230V / 208V VAC, 6-15P NEMA Fişi Yapılandırılmış

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3FWM Modeli: PXPC23015AÇapraz Referans: 31TN87
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
€105.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+PTAC Güç Kablosu
Amper15
RenkBeyaz
MalzemePlastik / Polimer
NEMA Fiş Yapılandırması6-15P
Gerilim230 / 208 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)26.16
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Friedrich PXPC23015A, paketlenmiş terminal kliması, güç kablosu AC ünitelerini destekler ve elektrik kaynaklarına kablolama sağlar
  • PTAC sistemlerinin 2.5 kW elektrik dirençli ısı üretmesini sağlar
  • Kabloları elektrik tehlikelerinden korumak için plastik / polimer dış kılıf sunar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperRenk+NEMA Fiş YapılandırmasıGerilimÜcret
FRIEDRICH PXBG Mimari Izgara, 42 İnç Genişlik, 2 İnç Yükseklik | AB3XVK 1VXT9 PXBG-BejMimari Izgara--€234.96
FRIEDRICH PXAA Mimari Izgara, 16 İnç Yükseklik, 42 ​​İnç Genişlik | AB3XVN 1VXU3 PXAA-TemizleMimari Izgara--€203.06
FRIEDRICH VPAL2 Mimari Panjur, 31-1/16 İnç Yükseklik, 25-9/16 İnç Genişlik | AC2CPD 2HNV6 VPAL2--Mimari Izgara--€378.89
FRIEDRICH PXPC23020A PTAC Güç Kablosu 230 / 208VAC Beyaz | AH3FWN 31TN88 PXPC23020A20BeyazPTAC Güç Kablosu6-20P230 / 208 VAC€115.78
FRIEDRICH PXPC26515A PTAC Güç Kablosu, 7-15P NEMA Fiş Yapılandırması, 15A | AH3FWP 31TN89 PXPC26515A15BeyazPTAC Güç Kablosu6-15P265 VAC€68.21
FRIEDRICH PXPC26520A PTAC Güç Kablosu, 7-20P NEMA Fiş Yapılandırması, 20A | AH3FWQ 31TN90 PXPC26520A20BeyazPTAC Güç Kablosu7-20P265 VAC€70.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FRIEDRICH PXPC23015A PTAC Güç Kablosu, 230V / 208V VAC, 6-15P NEMA Fişi Yapılandırılmış
€105.34 / Adet