FRIGIDAIRE FFTA123WA2 Duvar Tipi Klima, 11700/12000 BTUH, 1140/1110W, 5.2/5.6A
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Duvar Klima |
Hava akışı yönü | 6 Yolu |
Amper | 5.2 / 5.6A |
Alan (Kare-Ft.) | 450 ila 550 fit kare |
Kontrol Tipi | Elektronik |
Soğutma kapasitesi | 11700/12000 BTU |
Nem Alma Oranı | 3.4 lbs./saat. |
derinlik | 20 5 / 8 " |
Görev Puanı | Konut Sınıfı |
Yükseklik | 14.5 " |
Maks. Alan sayısı Duvar kalınlığı | 18 " |
NEMA Yapılandırması | LCD, 6-15P |
Hız Sayısı | 3 |
Çalışma Modu | Sadece Soğutma |
Güç Kablosu Uzunluğu | 6 1/2 fit |
Soğutucu Akışkan Tipi | R-410A |
Gerilim | 208 / 230V AC |
Watt | 1140/1110 |
genişlik | 24 " |
Menşe Ülkesi | Çin |
PLATFORM | Model | Amper | Alan (Kare-Ft.) | NEMA Yapılandırması | Gerilim | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTA103WA1 | 8.9A | 400 ila 450 fit kare | LCD, 5-15P | 115V AC | 930W | €1,066.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
FFTA103WA2 | 4.5 / 4.8A | 400 ila 450 fit kare | LCD, 6-15P | 208 / 230V AC | 940/920W | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00