Century 174a | Motor Psc 1/6 Hp 1625 Rpm 208-230v 48y Oao | 2fgp5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CENTURY 174A Motor Psc 1/6 Bg 1625 Rpm 208-230v 48y Oao | AB9VEY 2FGP5

CENTURY 174A Motor Psc 1/6 Bg 1625 Rpm 208-230v 48y Oao

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VEY Model: 174AÇapraz Referans: 2FGP5
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
€270.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kondenser Fan Motoru
Vücut Çapı5.625 "
Cıvata Çember Çapı5.187 "
Kondansatör Gerekli2MDV4
ÇevirmeAçık Hava
çerçeve48Y
Tam Yük Amperi1.0
HP1/6
Hz60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft5"
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı60 Derece C
Motor UygulamasıOEM Değiştirmeleri
Motor TasarımıKalıcı Bölünmüş Kapasitör
Motor Muhafaza TasarımıAçık Hava
Motor Montaj TipiTektaş
Motor Mili DönüşüCW / CCW
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiPSC
MontajTektaş
Etiket RPM1625
Hız Sayısı1
Uzunluk7.5 "
Faz1
rotasyonCW / CCW
RPM Aralığı1601-1700
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.1 / 2 "
Mil Uzunluğu2.5 "
Damızlık Desen3-5/8 x 3-5/8"
Damızlık Boyutu# 8-32
Termal korumaOto
Gerilim208-230

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.22
Gemi yüksekliği (cm)19.56
Gemi uzunluğu (cm)24.64
Gemi genişliği (cm)18.29
HS kodu8501404040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHPYatakVücut ÇapıHzYalıtım sınıfıKurşun UzunluğuUzunluk Daha Az ŞaftMaks. Alan sayısı Ortam SıcaklığıÜcret
CENTURY OAN1076 Motor Psc 3/4 Bg 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFA 12N950 OAN10763/4top5.625 "60B-7"60 Derece C€539.58
CENTURY OAN1076V1 Motor Psc 3/4 Bg 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFB 12N951 OAN1076V13/4top5.625 "50/60B-8.375 "60 Derece C€550.59
CENTURY OAN470 Motor Psc 1/4 Bg 3200 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFC 12N952 OAN4701/4top5-11 / 16 "50/60B-6"40 Derece C€525.38
CENTURY OAN010 Motor Psc 1/3 Bg 1100 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFD 12N953 OAN0101/3top5-11 / 16 "60B-5.25 "60 Derece C€522.27
CENTURY OAN460 Motor Psc 3/4 Bg 1075 Rpm 208-230v 48y Oao | AA4JFE 12N954 OAN4603/4top5-11 / 16 "60B-8.375 "60 Derece C€535.01
CENTURY OAN747 Motor Psc 3/4 Bg 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFF 12N955 OAN7473/4top5-11 / 16 "60B-8 1 / 16 "60 Derece C€728.54
CENTURY OPV748 Motor Psc 1/6 Hp 1550 Rpm 115v 42y Açık | AA4JFH 12N957 OPV7481/6, 1/12, 1/20kol5"60B-4.25 "60 Derece C€428.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CENTURY 174A Motor Psc 1/6 Bg 1625 Rpm 208-230v 48y Oao
€270.73 / Adet