Frost King Sp41x/12 | Boru Sargısı 1/2 İnç T 3 İnç Genişlik X 25 Feet | 48h488 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FROST KING SP41X / 12 Boru Sargısı 1/2 İnç T 3 İnç Genişlik x 25 Feet | AG6UDN 48H488

FROST KING SP41X/12 Boru Sargısı 1/2 İnç T 3 İnç Genişlik x 25 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6UDN Modeli: SP41X/12Çapraz Referans: 48H488
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
€6.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İzolasyon Sargısı
Yaklaşık. "R" Değeri1.6
Kullanım İçinSıcak ve Soğuk Borular
uzunluk25ft.
MalzemeFiberglas
Sıcaklık. menzil0 ila 250 Derece F
Kalınlık1 / 2 "
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)18.29
Gemi genişliği (cm)18.29
HS kodu3919905060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMalzemeKalınlıkgenişlikÜcret
FROST KING SP42X / 16 Boru Sargısı 1 İnç T 3 İnç Genişlik x 25 Feet | AG6UDP 48H489 SP42X / 1625ft.Fiberglas ve Folyo1"3"€18.39
FROST KING CF42X Boru Sargısı 1 İnç T 3 İnç Genişlik x 25 Feet | AG6UDT 48H492 CF42X25ft.Pamuk ve Folyo1"3"€22.65
FROST KING FV15H Boru Sarma 1/8 In T 2 İnç Genişlik x 15 Feet | AG6UDV 48H494 FV15H15ft.Köpük ve Folyo1 / 8 "2"€14.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FROST KING SP41X/12 Boru Sargısı 1/2 İnç T 3 İnç Genişlik x 25 Feet
€6.17 / Adet