Frost King Sp42x/16 | Boru Sargısı 1 İnç T 3 İnç Genişlik X 25 Feet | 48h489 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FROST KING SP42X / 16 Boru Sargısı 1 İnç T 3 İnç Genişlik x 25 Feet | AG6UDP 48H489

FROST KING SP42X/16 Boru Sargısı 1 İnç T 3 İnç Genişlik x 25 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6UDP Modeli: SP42X/16Çapraz Referans: 48H489
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
€18.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İzolasyon Sargısı
Yaklaşık. "R" Değeri3.3
Kullanım İçinSıcak ve Soğuk Borular
uzunluk25ft.
MalzemeFiberglas ve Folyo
Sıcaklık. menzil0 ila 250 Derece F
Kalınlık1"
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu3919905060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMalzemeKalınlıkgenişlikÜcret
FROST KING SP41X / 12 Boru Sargısı 1/2 İnç T 3 İnç Genişlik x 25 Feet | AG6UDN 48H488 SP41X / 1225ft.Fiberglas1 / 2 "3"€6.17
FROST KING CF42X Boru Sargısı 1 İnç T 3 İnç Genişlik x 25 Feet | AG6UDT 48H492 CF42X25ft.Pamuk ve Folyo1"3"€22.65
FROST KING FV15H Boru Sarma 1/8 In T 2 İnç Genişlik x 15 Feet | AG6UDV 48H494 FV15H15ft.Köpük ve Folyo1 / 8 "2"€14.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FROST KING SP42X/16 Boru Sargısı 1 İnç T 3 İnç Genişlik x 25 Feet
€18.39 / Adet