FSI DATQE13520 Barınak Sistemi 20 x 13 1/2 Ayak
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Acil Barınak Sistemi |
Yükseklik | 8.5ft. |
uzunluk | 20ft. |
Malzeme | Karbon Fiber / Naylon |
genişlik | 13.5ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 115.67 |
Gemi yüksekliği (cm) | 83.82 |
Gemi uzunluğu (cm) | 154.94 |
Gemi genişliği (cm) | 83.82 |
HS kodu | 6306120000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
DATQE13512 | 12ft. | €49,964.03 | ||
DATQE13524 | 24ft. | €77,232.89 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00