FSI F-EM-262CCPR Tekerlekli Karyola Saklama Arabası 10 Yatak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tekerlekli Bebek Karyolası Saklama Arabası, 10 Yataklı |
Renk | Gri |
Yükseklik | 8ft. |
uzunluk | 93 " |
Malzeme | Toz Boyalı Çelik |
Ağırlık kapasitesi | 750 lb |
genişlik | 76 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 158.76 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 236.22 |
Gemi genişliği (cm) | 193.04 |
HS kodu | 8479896500 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00