FSI F-INPIC4 İzolasyon Odası 77 x 28 x 19 In
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İzolasyon Odası |
Yükseklik | 19 " |
uzunluk | 77 " |
genişlik | 28 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 68.58 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 6306229030 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00