Alışveriş yapabilmeniz ve alışveriş deneyimlerinizi geliştirebilmeniz için gerekli çerezleri ve benzeri araçları kullanıyoruz. Bunları aynı zamanda iyileştirmeler yapabilmek amacıyla müşterilerimizin hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlamak (örneğin, site ziyaretlerini ölçerek) için de kullanırız. Bizim okuyabilirsiniz Mesafeli Satış Sözleşmesi daha fazla bilgi için.
Kesinlikle Gerekli Çerezler
Daima Aktif
Bu çerezler web sitemizin çalışmasını sağlar. Giriş Yapma/kaydolma veya hesap verileri, tarayıcı bilgileri, resimler ve videolar ile alışveriş sepeti yolculuğu gibi kişisel ayrıntıların günlüğe kaydedilmesini içerir.
Ayrıca web sitemizdeki yeni özellikleri ve tasarımları test etmek için optimizasyon çerezleri kullanıyoruz. Toplanan bilgiler web sitemizi ve müşterilerimizin deneyimini geliştirmemize yardımcı olur.
reklâm
Bu çerezler, reklamlarımızın performansını ve alaka düzeyini anlamak, diğer web sitelerinde ve sosyal medyada size kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak, tanınmış bir üçüncü taraf bağlı kuruluş web sitesinden sitemize ne zaman geldiğinizi takip etmek ve bu çerezleri kullanıp kullanmadığınızı takip etmek için kullanılır. size gösterdiğimiz reklamlara dayanarak bir satın alma işlemi gerçekleştirdi.
Öneriler
Bu çerezler, gezinme deneyiminizi size daha uygun hale getirmek için kişiselleştirilmiş ürün ve içerik önerileri sunmamıza olanak tanır.
İşlevsellik
Bu çerezler, müşteri anketleri ve geri bildirimleri sunmak, arama sonuçlarını iyileştirmek ve web sitemizdeki içeriği sosyal medyada paylaşmanıza olanak sağlamak için kullanılır.
analitik
Bu çerezler, web sitemizi nasıl kullandığınıza ilişkin bilgileri toplayıp raporlayarak web sitemizi geliştirmemize yardımcı olur.
Fuji Electric Frn010f1s-4u | Değişken Frekans Sürücüsü 10 Hp 380-480v | 4uaj4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz nakliye için uygun değildir.Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
€1,306.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ürün Açıklaması:
+
Değişken Frekanslı Sürücü
Giriş Kontrol Sinyalini Kabul Ediyor
Evet
Ayarlanabilir Hızlanma Süresi
3600 sn.
Ayarlanabilir Yavaşlama Süresi
3600 sn.
Kontrol Tipi
Tuş Takımı / Uzaktan
derinlik
8.46 "
Dijital Okuma
Evet
Ekran Tip
LED
ekranlar
RPM
Dinamik Frenleme
Evet
Çevirme
NEMA 1
Yükseklik
10.24 "
Giriş Frekansı
50 / 60 Hz
Giriş Fazı AC
3
Giriş Gerilimi
380 480-VAC
Tuş Takımı Kilitleme
Evet
Maks. Alan sayısı HP
10
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri
13
Çıkış Frekans Aralığı
0.1 Hz 120 için
Çıkış Gerilimi
380 480-VAC
Koruması
Aşırı kesme, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Motor Termal Aşırı Yüklenmesi, Sürücü Termal Aşırı Yüklenmesi, Fazdan Faza veya Fazdan Toprağa Kısa Devre, Faz Arızası
Başlatma / Durdurma Kontrolü
Programlanabilir
Başlangıç Torku
%200
1 Hz'de tork
%200
genişlik
8.66 "
Nakliye Bilgisi:
Gemi ağırlığı (kg)
7
Gemi yüksekliği (cm)
32.26
Gemi uzunluğu (cm)
34.54
Gemi genişliği (cm)
29.97
HS kodu
8504404000
Menşe Ülkesi
CN
Ürün Detayı:
Fuji Electric FRN010F1S-4U değişken frekanslı sürücü, endüstriyel üretim, HVAC ve su arıtma uygulamalarında elektrik motorlarının hızını kontrol etmek için kullanılır. Motor hızını talebe göre ayarlayarak enerji verimliliğini ve proses kontrolünü artırır.
Özellikler:
Bu NEMA 1 dereceli değişken frekanslı sürücü, zorlu çevresel faktörlere karşı gelişmiş koruma sağlar.
Her biri dijital okumayla donatılmış tuş takımı ve uzaktan kumanda aracılığıyla rahat kontrol sağlar ve çok yönlü çalışmayı kolaylaştırır.
Bu sürücü, değerli bilgiler ve optimum izleme için çıkış frekansı, çıkış akımı ve çıkış voltajı da dahil olmak üzere önemli ölçümlerin kapsamlı bir ekranıyla birlikte gelir.
Operasyon kolaylığı için alarm kodu, menü ve fonksiyon kodu bilgileri gibi ilgili verileri görüntüler.
Sık sorulan Sorular:
S. Fuji Electric FRN010F1S-4U değişken frekanslı sürücüyü nasıl temizlerim ve bakımını yaparım?
A.
Tozu veya kiri temizlemek için sürücünün dış yüzeyini yumuşak, kuru bir bezle yavaşça silin.
Temizleme işlemi sırasında su veya aşındırıcı malzeme kullanmaktan kaçının.
Sürücüyü herhangi bir aşınma belirtisi, gevşek bağlantı veya anormal durum açısından düzenli olarak inceleyin.
S. Değişken frekanslı sürücü seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?
A.
Motor Uyumluluğu ve Teknik Özellikleri
Motor için uygun güç değeri
Çok yönlü kontrol seçenekleri
Enerji açısından verimli özellikler
Kurulum koşulları, standartlar ve sertifikalar
S. Bu değişken frekanslı sürücüyü ne zaman değiştirmeliyim?
A.
Tekrarlanan hatalar veya performansı etkileyen arızalar varsa değiştirin.
Teknoloji güncel değilse ve sistem verimliliğini engelliyorsa yükseltme yapın.
Sürücünün verimsiz hale gelmesi veya enerji tasarrufu hedeflerine ulaşamaması durumunda değiştirmeyi düşünün.
Sistem gereksinimleri sürücünün yeteneklerini aştığında değiştirin.
Sürücü beklenen hizmet ömrünün sonuna ulaştığında değiştirmeyi planlayın.