Alışveriş yapabilmeniz ve alışveriş deneyimlerinizi geliştirebilmeniz için gerekli çerezleri ve benzeri araçları kullanıyoruz. Bunları aynı zamanda iyileştirmeler yapabilmek amacıyla müşterilerimizin hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlamak (örneğin, site ziyaretlerini ölçerek) için de kullanırız. Bizim okuyabilirsiniz Mesafeli Satış Sözleşmesi daha fazla bilgi için.
Kesinlikle Gerekli Çerezler
Daima Aktif
Bu çerezler web sitemizin çalışmasını sağlar. Giriş Yapma/kaydolma veya hesap verileri, tarayıcı bilgileri, resimler ve videolar ile alışveriş sepeti yolculuğu gibi kişisel ayrıntıların günlüğe kaydedilmesini içerir.
Ayrıca web sitemizdeki yeni özellikleri ve tasarımları test etmek için optimizasyon çerezleri kullanıyoruz. Toplanan bilgiler web sitemizi ve müşterilerimizin deneyimini geliştirmemize yardımcı olur.
reklâm
Bu çerezler, reklamlarımızın performansını ve alaka düzeyini anlamak, diğer web sitelerinde ve sosyal medyada size kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak, tanınmış bir üçüncü taraf bağlı kuruluş web sitesinden sitemize ne zaman geldiğinizi takip etmek ve bu çerezleri kullanıp kullanmadığınızı takip etmek için kullanılır. size gösterdiğimiz reklamlara dayanarak bir satın alma işlemi gerçekleştirdi.
Öneriler
Bu çerezler, gezinme deneyiminizi size daha uygun hale getirmek için kişiselleştirilmiş ürün ve içerik önerileri sunmamıza olanak tanır.
İşlevsellik
Bu çerezler, müşteri anketleri ve geri bildirimleri sunmak, arama sonuçlarını iyileştirmek ve web sitemizdeki içeriği sosyal medyada paylaşmanıza olanak sağlamak için kullanılır.
analitik
Bu çerezler, web sitemizi nasıl kullandığınıza ilişkin bilgileri toplayıp raporlayarak web sitemizi geliştirmemize yardımcı olur.
Fuji Electric Frn020f1s-2u | Değişken Frekans Sürücüsü 20 Hp 200-230v | 4uah4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz nakliye için uygun değildir.Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
€1,605.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ürün Açıklaması:
+
Değişken Frekanslı Sürücü
Giriş Kontrol Sinyalini Kabul Ediyor
Evet
Ayarlanabilir Hızlanma Süresi
3600 sn.
Ayarlanabilir Yavaşlama Süresi
3600 sn.
Kontrol Tipi
Tuş Takımı / Uzaktan
derinlik
8.46 "
Dijital Okuma
Evet
Ekran Tip
LED
ekranlar
RPM
Dinamik Frenleme
Evet
Çevirme
NEMA 1
Yükseklik
15.75 "
Giriş Frekansı
50 / 60 Hz
Giriş Fazı AC
3
Giriş Gerilimi
200 230-VAC
Tuş Takımı Kilitleme
Evet
Maks. Alan sayısı HP
20
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri
60
Çıkış Frekans Aralığı
0.1 Hz 120 için
Çıkış Gerilimi
200 240-VAC
Koruması
Aşırı kesme, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Motor Termal Aşırı Yüklenmesi, Sürücü Termal Aşırı Yüklenmesi, Fazdan Faza veya Fazdan Toprağa Kısa Devre, Faz Arızası
Başlatma / Durdurma Kontrolü
Programlanabilir
Başlangıç Torku
%200
1 Hz'de tork
%200
genişlik
9.84 "
Nakliye Bilgisi:
Gemi ağırlığı (kg)
10.91
Gemi yüksekliği (cm)
29.46
Gemi uzunluğu (cm)
47.75
Gemi genişliği (cm)
32
HS kodu
8504404000
Menşe Ülkesi
CN
Ürün Detayı:
Fuji Electric FRN020F1S-2U değişken frekanslı sürücü, endüstriyel uygulamalarda elektrik motorlarının hızını kontrol etmek için kullanılır. Makinelerin hassas kontrolü için motorun frekansını ve voltajını düzenler, enerji tüketimini optimize eder ve endüstriyel proseslerde genel operasyonel performansı artırır.
Özellikler:
Bu değişken frekanslı sürücü, gelişmiş koruma için NEMA 1 koruma derecesine sahiptir.
Esnek çalışma için programlanabilir başlatma/durdurma kontrolüne sahiptir.
Net ve sezgisel görüntüler için bir LCD ve LED ekrana sahiptir.
Çok yönlü bağlantı için analog/dijital giriş/çıkış türlerini destekler.
Ayrıca verimli ısı dağıtımı için ısı emici tarzı bir tasarıma sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Fuji Electric FRN020F1S-2U değişken frekanslı sürücüyü nasıl kurabilirim?
A.
Spesifikasyonlara göre doğru elektrik bağlantılarını sağlayın.
Parametreleri uygulamanın özel gereksinimlerine göre ayarlayın.
S. Bu VFD'yi seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?
A.
Motor gücü ve voltaj ihtiyaçlarını belirleyin.
Uygulama türünü ve yük özelliklerini göz önünde bulundurun.
Mevcut kontrol sistemleriyle uyumluluğu doğrulayın.
S. Bu VFD'yi kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?
A.
Kurulum ve çalıştırma sırasında elektrik güvenliği kurallarına uyun.
VFD ile çalışırken uygun koruyucu giysiler giyin.
Düzgün çalıştığından emin olmak için ekipmanı düzenli olarak inceleyin ve bakımını yapın.