+ | Değişken Frekanslı Sürücü |
Giriş Kontrol Sinyalini Kabul Ediyor | Analog 0-10VDC, 5VDC, 4 - 20mA ve Dijital |
Ayarlanabilir Hızlanma Süresi | 0 - 6000 saniye |
Ayarlanabilir Yavaşlama Süresi | 0 - 6000 saniye |
Kontrol metodu | V / F, Dinamik Tork Vektörü, Hız Sensörlü V / F Kontrolü veya Hız Sensörlü Dinamik Tork Kontrolü, Hız Sensörsüz Vektör Kontrolü, Hız Sensörlü Vektör Kontrolü ve Opsiyonel PG Kartı Takılı |
Kontrol Tipi | Tuş Takımı ve Terminal |
derinlik | 7.68 " |
Dijital Okuma | Evet |
Ekran Tip | LCD Monitör ve Yeşil Çalışma Göstergesi |
ekranlar | LCD Monitör ve Yeşil Çalışma Göstergesi |
Dinamik Frenleme | Dahili Fren Ünitesi, Dirençler Ayrı Öğe |
Çevirme | IP20 |
Yükseklik | 15.75 " |
Giriş Frekansı | 120 Hz |
Giriş Fazı AC | 1 ya 3 |
Giriş Gerilimi | 380 480-VAC |
Tuş Takımı Kilitleme | Evet |
Maks. Alan sayısı HP | 40 |
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri | 49 |
Çıkış Frekans Aralığı | 0 Hz 500 için |
Çıkış Gerilimi | 380 480-VAC |
Koruması | Elektronik Termal Aşırı Yük 1'den 4'e motor, Aşırı Akım, Aşırı Gerilim, Düşük Voltaj, PG, PID, Soğutucu Aşırı Isınma, Giriş ve çıkış faz kaybı, İletişim Hatası. |
Başlatma / Durdurma Kontrolü | Tuş Takımı ve Terminal |
Başlangıç Torku | %200 |
1 Hz'de tork | %200 |
genişlik | 9.84 " |