Fuji Electric Frnf50g1s-2u | Değişken Frekans Sürücüsü 1/2 Hp 200-230v | 33m550 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FUJI ELECTRIC FRNF50G1S-2U Değişken Frekans Sürücüsü 1/2 Bg 200-230v | AC6FVW 33M550

FUJI ELECTRIC FRNF50G1S-2U Değişken Frekanslı Sürücü 1/2 Hp 200-230v

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC6FVW Modeli: FRNF50G1S-2UÇapraz Referans: 33M550
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
€743.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Değişken Frekanslı Sürücü
Giriş Kontrol Sinyalini Kabul EdiyorAnalog 0-10VDC, 5VDC, 4 - 20mA ve Dijital
Ayarlanabilir Hızlanma Süresi0 - 6000 saniye
Ayarlanabilir Yavaşlama Süresi0 - 6000 saniye
Kontrol metoduV / F, Dinamik Tork Vektörü, Hız Sensörlü V / F Kontrolü veya Hız Sensörlü Dinamik Tork Kontrolü, Hız Sensörsüz Vektör Kontrolü, Hız Sensörlü Vektör Kontrolü ve Opsiyonel PG Kartı Takılı
Kontrol TipiTuş Takımı ve Terminal
derinlik5.2 "
Dijital OkumaEvet
Ekran TipLCD Monitör ve Yeşil Çalışma Göstergesi
ekranlarLCD Monitör ve Yeşil Çalışma Göstergesi
Dinamik FrenlemeDahili Fren Ünitesi ve Direnç
ÇevirmeIP20
Yükseklik10.24 "
Giriş Frekansı120 Hz
Giriş Fazı AC1 ya 3
Giriş Gerilimi200 230-VAC
Tuş Takımı KilitlemeEvet
Maks. Alan sayısı HP1/2
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri3
Çıkış Frekans Aralığı0 Hz 500 için
Çıkış Gerilimi200 240-VAC
KorumasıElektronik Termal Aşırı Yük 1'den 4'e motor, Aşırı Akım, Aşırı Gerilim, Düşük Voltaj, PG, PID, Soğutucu Aşırı Isınma, Giriş ve çıkış faz kaybı, İletişim Hatası.
Başlatma / Durdurma KontrolüTuş Takımı ve Terminal
Başlangıç ​​Torku%200
1 Hz'de tork%200
genişlik4.33 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)22.61
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)19.3
HS kodu8504404000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Çıkış Fazı AC (3)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikderinlikÇevirmeYükseklikGiriş GerilimiMaks. Alan sayısı HPMaks. Alan sayısı Çıkış AmperleriÇıkış GerilimiÜcret
FUJI ELECTRIC FRN015G1S-4U Değişken Frekans Sürücüsü 15 Hp 380-480v | AC6FTG 33M490 FRN015G1S-4U8.66 "7.68 "IP2010.24 "380 480-VAC1518.5380 480-VAC€2,296.13
FUJI ELECTRIC FRN020G1S-4U Değişken Frekans Sürücüsü 20 Bg 380-480v | AC6FTN 33M496 FRN020G1S-4U8.66 "7.68 "IP2010.24 "380 480-VAC2024.5380 480-VAC€2,360.06
FUJI ELECTRIC FRN025G1S-4U Değişken Frekans Sürücüsü 25 Bg 380-480v | AC6FTT 33M501 FRN025G1S-4U9.84 "7.68 "IP2015.75 "380 480-VAC2532380 480-VAC€2,967.02
FUJI ELECTRIC FRN030G1S-4U Değişken Frekans Sürücüsü 30 Bg 380-480v | AC6FTW 33M504 FRN030G1S-4U9.84 "7.68 "IP2015.75 "380 480-VAC3039380 480-VAC€3,373.37
FUJI ELECTRIC FRN040G1S-4U Değişken Frekans Sürücüsü 40 Bg 380-480v | AC6FUA 33M508 FRN040G1S-4U9.84 "7.68 "IP2015.75 "380 480-VAC4049380 480-VAC€4,019.23
FUJI ELECTRIC FRN050F1S-2U Değişken Frekans Sürücüsü 50 Bg 200-230v | AC6FUB 33M509 FRN050F1S-2U12.6 "10.04 "IP0021.85 "200 230-VAC50143200 240-VAC€7,080.34
FUJI ELECTRIC FRN050G1S-4U Değişken Frekans Sürücüsü 50 Bg 380-480v | AC6FUC 33M510 FRN050G1S-4U12.6 "10.04 "IP0021.85 "380 480-VAC5060380 480-VAC€4,209.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FUJI ELECTRIC FRNF50G1S-2U Değişken Frekanslı Sürücü 1/2 Hp 200-230v
€743.09 / Adet