Alışveriş yapabilmeniz ve alışveriş deneyimlerinizi geliştirebilmeniz için gerekli çerezleri ve benzeri araçları kullanıyoruz. Bunları aynı zamanda iyileştirmeler yapabilmek amacıyla müşterilerimizin hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlamak (örneğin, site ziyaretlerini ölçerek) için de kullanırız. Bizim okuyabilirsiniz Mesafeli Satış Sözleşmesi daha fazla bilgi için.
Kesinlikle Gerekli Çerezler
Daima Aktif
Bu çerezler web sitemizin çalışmasını sağlar. Giriş Yapma/kaydolma veya hesap verileri, tarayıcı bilgileri, resimler ve videolar ile alışveriş sepeti yolculuğu gibi kişisel ayrıntıların günlüğe kaydedilmesini içerir.
Ayrıca web sitemizdeki yeni özellikleri ve tasarımları test etmek için optimizasyon çerezleri kullanıyoruz. Toplanan bilgiler web sitemizi ve müşterilerimizin deneyimini geliştirmemize yardımcı olur.
reklâm
Bu çerezler, reklamlarımızın performansını ve alaka düzeyini anlamak, diğer web sitelerinde ve sosyal medyada size kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak, tanınmış bir üçüncü taraf bağlı kuruluş web sitesinden sitemize ne zaman geldiğinizi takip etmek ve bu çerezleri kullanıp kullanmadığınızı takip etmek için kullanılır. size gösterdiğimiz reklamlara dayanarak bir satın alma işlemi gerçekleştirdi.
Öneriler
Bu çerezler, gezinme deneyiminizi size daha uygun hale getirmek için kişiselleştirilmiş ürün ve içerik önerileri sunmamıza olanak tanır.
İşlevsellik
Bu çerezler, müşteri anketleri ve geri bildirimleri sunmak, arama sonuçlarını iyileştirmek ve web sitemizdeki içeriği sosyal medyada paylaşmanıza olanak sağlamak için kullanılır.
analitik
Bu çerezler, web sitemizi nasıl kullandığınıza ilişkin bilgileri toplayıp raporlayarak web sitemizi geliştirmemize yardımcı olur.
Fuji Electric Frn100f1s-4u | Değişken Frekans Sürücüsü 100 Hp 380-480v | 4uak4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz nakliye için uygun değildir.Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
€7,618.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ürün Açıklaması:
+
Değişken Frekanslı Sürücü
Giriş Kontrol Sinyalini Kabul Ediyor
Evet
Ayarlanabilir Hızlanma Süresi
3600 sn.
Ayarlanabilir Yavaşlama Süresi
3600 sn.
Kontrol Tipi
Tuş Takımı / Uzaktan
derinlik
10.63 "
Dijital Okuma
Evet
Ekran Tip
LED
ekranlar
RPM
Dinamik Frenleme
Evet
Çevirme
NEMA 1
Yükseklik
24.21 "
Giriş Frekansı
50 / 60 Hz
Giriş Fazı AC
3
Giriş Gerilimi
380 480-VAC
Tuş Takımı Kilitleme
Evet
Maks. Alan sayısı HP
100
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri
139
Çıkış Frekans Aralığı
0.1 Hz 120 için
Çıkış Gerilimi
380 480-VAC
Koruması
Aşırı kesme, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Motor Termal Aşırı Yüklenmesi, Sürücü Termal Aşırı Yüklenmesi, Fazdan Faza veya Fazdan Toprağa Kısa Devre, Faz Arızası