FUJI ELECTRIC VKP-043A-4Z Pompa Yağ Soğutucu
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yağ Soğutucu Pompası |
Amper | 0.27/0.135 |
gövde Malzemesi | Dökme demir |
Cıvata Çember Çapı | 5.12 " |
elastomer | Buna N |
GPH @ 3 Ft. Baş | 8.0 |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 5.9 |
GPM Su @ 15 Ft. Baş | 3.8 |
GPM Su @ 3 Ft. Baş | 8.0 |
GPM Su @ 5 Ft. Baş | 7.2 |
GPM Su @ 7 Ft. Başın Düşük | 6.9 |
Yükseklik | 11.75 " |
HP | 1/20 |
Pervane Malzemesi | Bronz döküm |
Giriş / Çıkış | 1/4 inç |
uzunluk | 11.75 " |
Maks. Alan sayısı Daldırma Derinliği (In.) | 5-7 / 8 |
Maks. Alan sayısı Önerilen Viskozite | 1200 hz'de 50, 600 hz'de 60 |
Maks. Sıcaklık. | 104 |
Faz | 3 |
RPM | 3440 |
Mil Malzemesi | Karbon çelik |
Kapatma | 19 Ft. |
Tip | Daldırma |
Gerilim | 230/460 |
genişlik | 4 5 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 34.54 |
Gemi genişliği (cm) | 19.56 |
HS kodu | 8413702090 |
Menşe Ülkesi | TW |
Model | GPM Su @ 50 Ft. Baş | Amper | Cıvata Çember Çapı | Yükseklik | HP | Pervane Malzemesi | uzunluk | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKN-043A-4Z | - | 0.27/0.135 | 5.11 " | 7.187 " | 1/20 | Plastik | 7.25 " | Emme | €657.96 | |
VKN-053A-4Z | - | 0.35/0.175 | 5.2 " | 8.125 " | 1/12 | Bronz döküm | 8.375 " | Emme | €704.94 | |
VKN-063A-4Z | - | 0.50/0.25 | 5.2 " | 8.125 " | 1/8 | Bronz döküm | 8.375 " | Emme | €767.55 | |
VKN-073A-4Z | - | 1/0.5 | 6.3 " | 9 1 / 16 " | 1/4 | Bronz döküm | 9.125 " | Emme | €992.08 | |
VKN-083A-4Z | - | 1.5/0.75 | 6.3 " | 9.625 " | 1/3 | Plastik | 9.625 " | Emme | €1,195.69 | |
VKN-093A-4Z | 40 | 2.4/1.2 | 7.09 " | 12.437 " | 1/2 | Bronz döküm | 12.25 " | Emme | €1,446.34 | |
VKP-053A-4Z | - | 0.35/0.175 | 2'te 5.12 ve 2 "'de 5.2 | 12.25 " | 1/12 | Bronz döküm | 12.25 " | Daldırma | €704.94 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00