Functional Devices Inc / Rib Psb100ab10 | 23nt06 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB PSB100AB10 Trafo Ac Kontrolü Giriş 120 Çıkış 24 | AF7YQX 23NT06

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSB100AB10 Trafo Ac Kontrolü Giriş 120 Çıkış 24

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7YQX Modeli: PSB100AB10Çapraz Referans: 23NT06

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€147.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sınıf 2 Transformatör
derinlik5.25 "
Muhafaza SonuElektrostatik toz boyalı
Muhafaza DeğerlendirmesiOylanmamış
Muhafaza TipiAçılış
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Yükseklik5.2 "
Hz50/60
Giriş Gerilimi120 VAC
Montajflanş
Çıkış Gerilimi24 VAC
Faz1
Sıcaklık. yükselmekOylanmamış
UPC994139193095
VA Derecelendirmesi100
genişlik3.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.05
Gemi yüksekliği (cm)17.02
Gemi uzunluğu (cm)23.37
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu8504409520

Ürün Detayı:

  • Birincil Bağlantı (Pigtailler)
  • İkincil Bağlantı (8 "Kablolar)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış GerilimiderinlikMuhafaza DeğerlendirmesiFazVA DerecelendirmesigenişlikMuhafaza TipiYükseklikÜcret
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR50VA005 Sınıf 2 Transformatör 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "Oylanmamış1503.5 "İç Aydınlatma3"€41.33
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR50VA014 Sınıf 2 Transformatör 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Oylanmamış1503.44 "İç Aydınlatma3.06 "€45.35
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR50VA015 Sınıf 2 Transformatör 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3 TR50VA01524 VAC2.5 "Oylanmamış1503.5 "İç Aydınlatma3.06 "€46.63
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR75VA001 Sınıf 2 Transformatör 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Oylanmamış1753.88 "İç Aydınlatma3"€48.80
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR75VA003 Sınıf 2 Transformatör 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "Oylanmamış1753.88 "İç Aydınlatma3.06 "€51.35
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR75VA005 Sınıf 2 Transformatör 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Oylanmamış1753.88 "İç Aydınlatma3.03 "€56.71
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR100VA001 Sınıf 2 Transformatör 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7 TR100VA00124 VAC2.5 "Oylanmamış11004"İç Aydınlatma3.03 "€52.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSB100AB10 Trafo Ac Kontrolü Giriş 120 Çıkış 24
€147.62 / Adet