Functional Devices Inc / Rib Psh100a100ab10 | 23 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB PSH100A100AB10 Sınıf 2 Transformatör 24vac 100 Va 1 Ph | AF7YRB 23NT10

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH100A100AB10 Sınıf 2 Trafo 24vac 100 Va 1 Faz

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7YRB Modeli: PSH100A100AB10Çapraz Referans: 23NT10
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
€253.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sınıf 2 Transformatör
derinlik4.5 "
Muhafaza SonuElektrostatik toz boyalı
Muhafaza DeğerlendirmesiNEMA 1
Muhafaza Tipikapalı
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Yükseklik4.5 "
Hz50/60
Giriş Gerilimi120 VAC
MontajÇok
Çıkış Gerilimi24 VAC
Faz1
Sıcaklık. yükselmekOylanmamış
UPC997966014779
VA Derecelendirmesi100
genişlik8.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.02
Gemi yüksekliği (cm)15.57
Gemi uzunluğu (cm)30.81
Gemi genişliği (cm)20.8
HS kodu8504409520

Ürün Detayı:

Fonksiyonel Cihazlar PSH100A100AB10 transformatörü, düşük akım senaryolarında, özellikle bina otomasyonu (BAS) panellerinde, endüstriyel muhafazalarda ve genel amaçlı elektrik muhafazalarında kullanılır. Bu RIB transformatörü, AÇMA/KAPAMA kontrolü, ekipman aşırı akım koruması, güç göstergesi ve yüksek/düşük voltaj ayrımı için tasarlanmıştır.

Özellikler:

  • Birincil bağlantı, kurulum ve bakım kolaylığı sağlayan pigtailler aracılığıyla kolaylaştırılmıştır.
  • İkincil bağlantısında güvenli ve güvenilir bir elektrik bağlantısı sağlayan vidalı terminaller kullanılır.
  • Bu röle, kapalı muhafaza stiliyle verimli ve kullanışlı olacak şekilde tasarlanmıştır ve dahili bileşenlerin güvenliğini ve korumasını artırır.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • 3M MNG186RSX Halka Terminali: Bu naylon halkalı terminal, kablo demetlerinin gevşemesini önleyen, kazara temas riskini en aza indiren ve kısa devrelere, bozulmaya ve korozyon hasarına karşı koruma sağlayan namlu etrafında yalıtım özelliğine sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Fonksiyonel Cihazlar RIB PSH100A100AB10 transformatörü ne tür montaja izin verir?

A. Hızlı ve kolay kurulum için röle montajına olanak tanır.

S. Bu transformatörün çalışma frekansı nedir?

C. Röle, hem 50Hz hem de 60Hz elektrik frekanslarında çalışarak çeşitli güç sistemlerinde esneklik sunar.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikderinlikMuhafaza DeğerlendirmesiMuhafaza TipiYükseklikGiriş GerilimiMontajVA DerecelendirmesiÜcret
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR20VA001 Sınıf 2 Transformatör 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMJ 2ETC4 TR20VA0012.13 "1.88 "Oylanmamışİç Aydınlatma2.63 "120 VACAyak veya 1/2 "NPT Hub20€21.28
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR20VA003 Sınıf 2 Trafo 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMK 2ETC5 TR20VA0032.13 "1.88 "Oylanmamışİç Aydınlatma2.63 "24 VACAyak veya 1/2 "NPT Hub20€23.97
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR20VA007 Sınıf 2 Trafo 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QML 2ETC6 TR20VA0072.13 "1.88 "Oylanmamışİç Aydınlatma2.63 "277 VACAyak veya 1/2 "NPT Hub20€22.63
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR40VA001 Sınıf 2 Transformatör 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMM 2ETC7 TR40VA0012.69 "2.19 "Oylanmamışİç Aydınlatma2.88 "120 VACAyak veya 1/2 "NPT Hub40€26.67
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR40VA003 Sınıf 2 Trafo 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMN 2ETC8 TR40VA0032.69 "2.19 "Oylanmamışİç Aydınlatma2.88 "24 VACAyak veya 1/2 "NPT Hub40€28.95
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR40VA015 Sınıf 2 Transformatör 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMP 2ETC9 TR40VA0152.69 "2.19 "Oylanmamışİç Aydınlatma2.88 "120/208/240VACAyak veya 1/2 "NPT Hub40€33.01
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR40VA004 Sınıf 2 Transformatör 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMY 2ETD8 TR40VA0042.69 "2.19 "Oylanmamışİç Aydınlatma2.88 "120/208/240/277VACAyak veya Çift 1/2 "NPT Hub40€33.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH100A100AB10 Sınıf 2 Trafo 24vac 100 Va 1 Faz
€253.75 / Adet