Fonksiyonel Cihazlar INC / RIB PSH500A güç kaynağı, güç dağıtımının verimli kontrolünü ve düzenlenmesini kolaylaştırarak elektrikli ekipmanın en iyi şekilde çalışmasını sağlar. Elektrik sistemlerinin hassas kontrolünün gerekli olduğu HVAC (Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme) sistemleri, bina otomasyonu ve endüstriyel prosesler için idealdir.
Özellikler:
- Fonksiyonel Cihazlar INC / RIB PSH500A güç kaynağı, çeşitli elektrik sistemi gereksinimleri için esneklik sağlayan çoklu giriş voltajı seçeneklerine (120, 240, 277 ve 480VAC) sahiptir.
- Bu Sınıf 2 transformatör, verimli güç dağıtımı ve kontrol yetenekleri sağlayan 100VA VA Derecesi ile birlikte gelir.
- Aşırı akım durumlarını önleyerek güvenliği artıran koruyucu bir cihaz olarak bir devre kesiciyle donatılmıştır.
- Bu güç kaynağı, bina otomasyonu ve endüstriyel muhafazalar gibi çeşitli ortamlarda koruma ve güvenlik sağlayan kapalı bir stil sunar.
- Çevre koşullarına dayanıklılık ve direnç sağlayan toz boyalı muhafaza kaplamasına sahiptir.
- Bu güç kaynağı cUL, CE ve RoHS standartlarına uygundur ve endüstri güvenliği ve çevre standartlarına uygunluğu sağlar.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Functional Devices INC / RIB PSH500A güç kaynağının giriş voltajı aralığı nedir?
C. Bu güç kaynağı, 120VAC ile 480VAC arasında değişen giriş voltajlarını destekler.
S. Bu güç kaynağının sağladığı ek özellikler nelerdir?
C. Ek özellikler arasında 10A ana kesici anahtar, 120VAC pratik prizler, parmak korumalı terminaller, LED güç göstergesi ve Açma/Kapama kontrolü yer alır.