Functional Devices Inc / Rib Rib24p30 | 21gp38 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB RIB24P30 Kapalı Güç Rölesi Dpdt 30a @ 300vac | AF7JDN 21GP38

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB24P30 Kapalı Güç Rölesi Dpdt 30a @ 300vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7JDN Modeli: RIB24P30Çapraz Referans: 21GP38

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€103.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapalı Ön Kablolu Röle
Bobin Voltları24VAC/DC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDC
İletişim FormuDPDT'dir
İletişim MalzemesiGümüş Alaşım
boyutlar2.3 "H x 3.2" W x 1.8 "D
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Güç @ 120V1
Güç @ 240V2
Hz50/60
Kurşun Uzunluğu16 "
NEMA Muhafaza Tipi1
Tepki Süresi18 milisaniye.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8536490075

Ürün Detayı:

Fonksiyonel Cihazlar RIB24P30 kapalı güç rölesi elektrik akışını kontrol eder ve yönetir. Bu röle egzoz fanlarını, motorları, vakumları ve çeşitli elektrik yüklerini kontrol etmek için idealdir. Ekipmanı hasara karşı korur, otomasyon süreçlerini iyileştirir ve güç dağıtımını kontrollü bir şekilde yönetir.

Özellikler:

  • Bu röle, dahili bileşenleri çevresel faktörlere karşı korumak için kapalı bir sızdırmazlık tasarımına sahiptir.
  • Çeşitli uygulamalarda elektrik yüklerini kontrol etmek için kullanışlı ve erişilebilir bir çözüm olan yüzeye montaj sunar.
  • Bu röle, elektrik sistemlerine kusursuz ve kullanıcı dostu entegrasyon sağlamak için kablolu bir elektrik bağlantısına sahiptir.
  • Çevresel unsurlara karşı temel koruma için bir NEMA muhafazasına sahiptir.
  • Bu röle, güvenilir devre izolasyonu sağlamak için çift kutuplu, tek atışlı normalde açık (DPST-NO) kontak formuna sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Fonksiyonel Cihazlar kapalı güç rölesini seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?

A.

  • Yük gereksinimleri
  • İletişim formu
  • Montaj şekli
  • Elektrik bağlantı tipi
  • Bobin voltajı
  • İletişim derecelendirmeleri
  • Beygir gücü derecelendirmeleri
  • Tepki Süresi
  • Durum göstergesi
  • Mekanik çalışma dayanıklılığı
  • Çevre koşulları
  • Muhafaza derecesi ve sızdırmazlık

S. Bu RIB24P30 rölesinin durum göstergesi var mı?

C. Evet, röle görsel durum izlemesi için bir LED göstergesiyle donatılmıştır.

S. Bu Fonksiyonel Cihazlar RIB24P30 kapalı güç rölesinin bakımını nasıl yapabilirim?

A.

  • Röleyi fiziksel hasar, gevşek bağlantı ve aşırı ısınma belirtileri açısından periyodik olarak görsel olarak inceleyin.
  • Özellikle endüstriyel ortamlarda röleyi ve çevresini toz ve döküntülerden uzak tutun.
  • Güvenli ve güvenilir kontaklar sağlamak için tüm elektrik bağlantılarını düzenli olarak kontrol edin ve sıkın.
  • Rölenin çalışma davranışını dikkatli bir şekilde takip edin ve anahtarlamadaki olağandışı gürültülere, gecikmelere veya dalgalanmalara dikkat edin.
  • Rölenin belirtilen çevresel koşullar dahilinde çalıştığından emin olun ve bu tür koşullar için derecelendirilmemişse aşırı sıcaklıklara veya neme maruz kalmaktan kaçının.
  • Doğru çalıştıklarından emin olmak için LED ışıkları gibi durum göstergelerini düzenli olarak izleyin.
  • Kontrol sinyallerine beklendiği gibi yanıt verdiğinden ve yükü etkili bir şekilde değiştirdiğinden emin olmak için rölenin işlevselliğini periyodik olarak test edin.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBobin Voltlarıİletişim Amp Değeri (Dirençli)İletişim Formuİletişim MalzemesiGüç @ 120VGüç @ 240VTepki SüresiÜcret
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB RIBU2C Kapalı Kablolu Röle (2) Spdt 10a | AB9QLR 2ERZ6 RIBU2C10 ila 30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC(2)SPDTAltın Parlatılmış Gümüş Kadmiyum Oksit1/3 YOK, 1/6 NC1/3 YOK, 1/6 NC20 milisaniye.€45.44
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB RIBH2C Kapalı Kablolu Röle (2) Spdt 10a | AB9QLT 2ERZ7 RIBH2C10 ila 30 VAC/DC, 208 ila 277 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC(2)SPDTAltın Parlatılmış Gümüş Kadmiyum Oksit1/3 YOK, 1/6 NC1/3 YOK, 1/6 NC20 milisaniye.€52.33
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB RIB12P30 Kapalı Güç Rölesi Dpdt 30a @ 300vac | AF7JDM 21GP37 RIB12P3012VAC/DC30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDCDPDT'dirGümüş Alaşım1218 milisaniye.€193.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB24P30 Kapalı Güç Rölesi Dpdt 30a @ 300vac
€103.20 / Adet