FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA026 2. Sınıf Trafo, Kesicili, Dual Hub, 96 VA
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sınıf 2 Transformatör |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Montaj | Ayak ve Çift Dişli Göbekler |
VA Derecelendirmesi | 96 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çıkış Gerilimi | derinlik | Muhafaza Değerlendirmesi | Faz | VA Derecelendirmesi | genişlik | Muhafaza Tipi | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR50VA005 | 24 VAC | 2.5 " | Oylanmamış | 1 | 50 | 3.5 " | İç Aydınlatma | 3" | €41.33 | ||
TR50VA014 | 24 VAC | 2.5 " | Oylanmamış | 1 | 50 | 3.44 " | İç Aydınlatma | 3.06 " | €45.35 | ||
TR50VA015 | 24 VAC | 2.5 " | Oylanmamış | 1 | 50 | 3.5 " | İç Aydınlatma | 3.06 " | €46.63 | ||
TR75VA001 | 24 VAC | 2.5 " | Oylanmamış | 1 | 75 | 3.88 " | İç Aydınlatma | 3" | €48.80 | ||
TR75VA003 | 24 VAC | 2.5 " | Oylanmamış | 1 | 75 | 3.88 " | İç Aydınlatma | 3.06 " | €51.35 | ||
TR75VA005 | 24 VAC | 2.5 " | Oylanmamış | 1 | 75 | 3.88 " | İç Aydınlatma | 3.03 " | €56.71 | ||
TR100VA001 | 24 VAC | 2.5 " | Oylanmamış | 1 | 100 | 4" | İç Aydınlatma | 3.03 " | €52.87 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00