Functional Devices Inc / Rib Tr175va001 | 41d404 | Kontrol Transformatörü | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR175VA001 Sınıf 2 Trafo 24vac 175 Va 1 Ph | AD4CAM 41D404

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR175VA001 Sınıf 2 Transformatör 24vac 175 Va 1 Faz

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4CAM Modeli: TR175VA001Çapraz Referans: 41D404
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
€184.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kontrol Transformatörü
derinlik3.79 "
Muhafaza SonuBitiş yok
Muhafaza Tipiİç Aydınlatma
Yükseklik3.163 "
Hz50/60
Giriş Gerilimi208 / 240 VAC
MontajAyak
Çıkış Gerilimi24 VAC
Faz1
Sıcaklık. yükselmek60 Derece C
Transformatör tipiTel Sargılı
VA Derecelendirmesi175
genişlik3.801 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8504314065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: RIB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikderinlikYükseklikGiriş GerilimiMontajÇıkış GerilimiFazVA DerecelendirmesiÜcret
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR150VA001 Sınıf 2 Transformatör 24vac 150 Va 1 Ph | AD4CAJ 41D401 TR150VA0013.65 "3.8 "3.183 "120 VACAyak veya 1/2 "NPT Hub24 VAC1150€133.32
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR150VA002 Sınıf 2 Transformatör 24vac 150 Va 1 Ph | AD4CAK 41D402 TR150VA0023.62 "3.785 "3.16 "120 VACAyak veya Çift 1/2 "NPT Hub24 VAC1150€169.31
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR150VA008 Trafo Girişi 208 - 480v Çıkış 120v 100va | AD4CAL 41D403 TR150VA0084.28 "3.79 "3.16 "208/240/277/480VACAyak veya 1/2 "NPT Hub120 VACTek150€210.26
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR175VA002 Sınıf 2 Transformatör 24vac 175 Va 1 Ph | AD4CAN 41D405 TR175VA0023.8 "3.79 "3.189 "120 VACAyak veya Çift 1/2 "NPT Hub24 VAC1175€195.13
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR175VA003 Sınıf 2 Trafo 24vac 175 Va 1 Ph | AD4CAP 41D406 TR175VA0034.03 "3.786 "3.161 "120 VACAyak veya 1/2 "NPT Hub24 VAC1175€193.20
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR240VA001 Sınıf 2 Transformatör 24vac 240 Va 1 Ph | AD4CAQ 41D407 TR240VA0013.957 "3.75 "4.53 "120 VACAyak veya 1/2 "NPT Hub24 VAC1240€245.31
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR300VA002 Sınıf 2 Trafo 24vac 300 Va 1 Ph | AD4CAR 41D408 TR300VA0025.499 "3.75 "4.5 "120/208/240/480VACAyak veya Çift 1/2 "NPT Hub24 VAC1300€350.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR175VA001 Sınıf 2 Transformatör 24vac 175 Va 1 Faz
€184.55 / Adet