Functional Devices Inc / Rib Tr40va002 | 41d379 | Sınıf 2 Trafo | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR40VA002 Sınıf 2 Transformatör 24vac 40 Va 1 Ph | AD4BZM 41D379

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA002 Sınıf 2 Transformatör 24vac 40 Va 1 Faz

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4BZM Modeli: TR40VA002Çapraz Referans: 41D379
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
€28.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sınıf 2 Transformatör
derinlik2.177 "
Muhafaza SonuBitiş yok
Muhafaza DeğerlendirmesiOylanmamış
Muhafaza Tipiİç Aydınlatma
Yükseklik2.886 "
Hz50/60
Giriş Gerilimi120 VAC
MontajAyak veya Çift 1/2 "NPT Hub
Çıkış Gerilimi24 VAC
Faz1
Sıcaklık. yükselmekOylanmamış
VA Derecelendirmesi40
genişlik2.634 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu8504314065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

Fonksiyonel Cihazlar TR40VA002 Sınıf 2 transformatör, daha yüksek voltaj seviyelerini güvenli ve standartlaştırılmış Sınıf 2 düşük voltaj seviyelerine düşürmek için kullanılır. Bu RIB Serisi transformatör ünitesi, termostatlar ve röleler gibi kontrol cihazlarına ve HVAC sistemlerindeki elektronik bileşenlere, aydınlatma kontrollerine ve endüstriyel otomasyona güç sağlamak için idealdir.

Özellikler:

  • Fonksiyonel Cihazlar TR40VA002 Sınıf 2 transformatör, transformatörün dahili bileşenlerine erişim ve görünürlük sağlayan açık muhafaza stiline sahiptir.
  • Bu Sınıf 2 transformatör, HVACR kontrol sistemlerindeki çeşitli uygulamalara uygun bir güç kapasitesi sunan 40VA değerine sahiptir.
  • Farklı konfigürasyonlar için çok yönlü kurulum seçeneklerine olanak tanıyan çift 1/2 inç göbek montajıyla birlikte gelir.
  • Bu RIB Serisi transformatör ünitesi, birincil bağlantı için pigtailler sunarak birincil güç kaynağına kolay ve güvenli bağlantıyı kolaylaştırır.
  • İkincil bağlantı için 8 inçlik kablolarla donatılmıştır ve ikincil cihazlara bağlantıda esneklik sağlar.
  • Bu Sınıf 2 transformatör ayrıca, çıkış akımını güvenli bir seviyeye sınırlayarak güvenliği artıran, doğası gereği sınırlı bir koruyucu cihaza sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Fonksiyonel Cihazlar RIB TR40VA002 Sınıf 2 transformatör hangi standartlara uygundur?

A. Bu Sınıf 2 transformatör, UL5085-2 veya UL5085-3 standartlarına uygundur.

S. Kontrol transformatörü için sigortayı nasıl seçersiniz?

A.

  • Bir kontrol transformatörü için bir sigorta seçerken, transformatörün akım derecesinin yanı sıra transformatörün birincil ve ikincil voltaj değerlerinin de dikkate alınması önemlidir.
  • Sigortanın, transformatörün değerlerine eşit veya daha yüksek bir voltaj ve akıma göre sınıflandırılması gerekir.

S. RIB TR40VA002 Sınıf 2 transformatörün İşlevsel Cihazlarının bakımı nasıl yapılır?

A.

  • Hava akışını engelleyebilecek toz veya birikintileri kaldırın.
  • Yalıtımı ve iletkenleri düzenli olarak aşınma, hasar veya korozyon belirtileri açısından inceleyin.
  • Gerilim çıkışını ve diğer performans parametrelerini düzenli olarak izleyin.
  • Transformatörün sıcaklığını düzenli olarak kontrol edin ve tavsiye edilen çalışma aralığında kaldığından emin olun.
  • Düzgün çalıştığından ve yatakların ve diğer bileşenlerin gerektiği gibi yağlandığından emin olmak için fan veya üfleme sistemini düzenli olarak kontrol edin.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikderinlikMuhafaza DeğerlendirmesiMuhafaza TipiYükseklikGiriş GerilimiMontajVA DerecelendirmesiÜcret
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR20VA001 Sınıf 2 Transformatör 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMJ 2ETC4 TR20VA0012.13 "1.88 "Oylanmamışİç Aydınlatma2.63 "120 VACAyak veya 1/2 "NPT Hub20€21.28
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR20VA003 Sınıf 2 Trafo 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMK 2ETC5 TR20VA0032.13 "1.88 "Oylanmamışİç Aydınlatma2.63 "24 VACAyak veya 1/2 "NPT Hub20€23.97
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR20VA007 Sınıf 2 Trafo 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QML 2ETC6 TR20VA0072.13 "1.88 "Oylanmamışİç Aydınlatma2.63 "277 VACAyak veya 1/2 "NPT Hub20€22.63
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR40VA001 Sınıf 2 Transformatör 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMM 2ETC7 TR40VA0012.69 "2.19 "Oylanmamışİç Aydınlatma2.88 "120 VACAyak veya 1/2 "NPT Hub40€26.67
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR40VA003 Sınıf 2 Trafo 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMN 2ETC8 TR40VA0032.69 "2.19 "Oylanmamışİç Aydınlatma2.88 "24 VACAyak veya 1/2 "NPT Hub40€28.95
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR40VA015 Sınıf 2 Transformatör 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMP 2ETC9 TR40VA0152.69 "2.19 "Oylanmamışİç Aydınlatma2.88 "120/208/240VACAyak veya 1/2 "NPT Hub40€33.01
FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB TR40VA004 Sınıf 2 Transformatör 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMY 2ETD8 TR40VA0042.69 "2.19 "Oylanmamışİç Aydınlatma2.88 "120/208/240/277VACAyak veya Çift 1/2 "NPT Hub40€33.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA002 Sınıf 2 Transformatör 24vac 40 Va 1 Faz
€28.25 / Adet