Funnel King 32177 | Spout Dia'yı dökün. 0.98 inç | 4cun4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FUNNEL KING 32177 Dökme Boru Çapı 0.98 In | AD6ZQF 4CUN4

FUNNEL KING 32177 Dökme Ağzı Çapı 0.98 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6ZQF Model: 32177Çapraz Referans: 4CUN4
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
€14.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dökme Emzik
RenkTemizle
Çap0.98 "
işlevGalon ve En Çeyrek Ölçekli Konteynerlere Uyar
Yükseklik0.394 "
uzunluk16 "
Malzemepolietilen
Dia Dışında Musluk.1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)1
Gemi uzunluğu (cm)41
Gemi genişliği (cm)2.5
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÇapuyanişlevYükseklikuzunlukMalzemeÜcret
FUNNEL KING 32179 Adaptör Kitli Dökme Ağzı | AA2FYP 10G587 32179Temizle--Kolay Dökme İçin 2.5 Galon, 1 Galon veya Quart Ölçekli Kaplara Dişler.---€21.41
FUNNEL KING 32187 Akıtma Ağzı Polipropilen 3.5 oz. | AG4VGE 34UH66 32187Kırmızı3 / 4 "EvrenselSıvı Kontrolü1.5 "10.5 "Polipropilen€3.19
FUNNEL KING 20425 Dökme Borulu 2.5 ons PVC Şeffaf | AG4VGJ 34UH70 20425Temizle3 / 4 "Quart ve Galon KonteynerlerSıvı Kontrolü-24 "PVC€35.02
FUNNEL KING 32177-7 Çıkış Ucu, Kapaklı | CG9AEN 32177-7-------€9.49
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FUNNEL KING 32177 Dökme Ağzı Çapı 0.98 In
€14.70 / Adet