Funnel King 32187 | Dökme Ağzı Polipropilen 3.5 Oz. | 34uh66 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FUNNEL KING 32187 Akıtma Ağzı Polipropilen 3.5 oz. | AG4VGE 34UH66

FUNNEL KING 32187 Dökme Bacalı Polipropilen 3.5 oz.

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4VGE Model: 32187Çapraz Referans: 34UH66
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
€3.41 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dökme Emzik
RenkKırmızı
kapakYok hayır
Çap3 / 4 "
uyanEvrensel
Akış kapasitesi3-1 / 2 oz.
işlevSıvı Kontrolü
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Yükseklik1.5 "
uzunluk10.5 "
MalzemePolipropilen
oluk ağzıEvet
Dia Dışında Musluk.1 / 2 "
Toplam kapasite3-1 / 2 oz.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu3926909910

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÇapuyanişlevYükseklikuzunlukMalzemeÜcret
FUNNEL KING 32179 Adaptör Kitli Dökme Ağzı | AA2FYP 10G587 32179Temizle--Kolay Dökme İçin 2.5 Galon, 1 Galon veya Quart Ölçekli Kaplara Dişler.---€22.67
FUNNEL KING 32177 Dökme Boru Çapı 0.98 In | AD6ZQF 4CUN4 32177Temizle0.98 "-Galon ve En Çeyrek Ölçekli Konteynerlere Uyar0.394 "16 "polietilen€15.30
FUNNEL KING 20425 Dökme Borulu 2.5 ons PVC Şeffaf | AG4VGJ 34UH70 20425Temizle3 / 4 "Quart ve Galon KonteynerlerSıvı Kontrolü-24 "PVC€36.79
FUNNEL KING 32177-7 Çıkış Ucu, Kapaklı | CG9AEN 32177-7-------€9.49
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FUNNEL KING 32187 Dökme Bacalı Polipropilen 3.5 oz.
€3.41 / Adet