Funnel King 32847 | Huni Polipropilen 26 Ons Mavi | 34uh68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUNİ KRAL 32847 Huni Polipropilen 26 Ons Mavi | AG4VGG 34UH68

FUNNEL KING 32847 Huni Polipropilen 26 Ons Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4VGG Model: 32847Çapraz Referans: 34UH68

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€5.91 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Baca
RenkMavi
kapakYok hayır
Çap3.125 "
uyanEvrensel
Akış kapasitesi26 oz.
işlevSıvı Kontrolü
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Yükseklik6.25 "
uzunluk5.5 "
MalzemePolipropilen
oluk ağzıEvet
Dia Dışında Musluk.1-1 / 4 "
Toplam kapasite26 oz.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu3926909910

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeKapasiteRenkKök uzunluğuÇapuyanişlevYükseklikÜcret
FUNNEL KING 32040 Plastik Huni Siyah 4 Oz. | AA2FYK 10G580 32040Polipropilen-Siyah1"3.125 "-Sıvı Kontrolü3"€2.80
FUNNEL KING 32425 Davul Huni 2 Quart Kapaklı | AA2FYM 10G582 32425polietilen-Kırmızı-9.125 "Açık veya kapalı DavullarSıvı Kontrolü8.5€55.49
FUNNEL KING 95855-7 Plastik Huni 8 Oz. | AA2FYY 10G595 95855-7Polipropilen-Yeşil-4"litre ve galon şişelerSıvı Kontrolü4€7.47
FUNNEL KING 32091 Huni, 1 Pint Kapasiteli, 4-1/2 İnç Çap, 5 İnç Uzunluk, Kırmızı | AD6ZPY 4CUL2 32091polietilen-Kırmızı-5"-Günlük Kullanım İçin Kimyasal Dirençli Polietilen6"€6.18
FUNNEL KING 90080 Huni, 120 oz, 8 İnç Çap , Ekstra Ağır Hizmet, Polietilen | AD6ZQG 4CUN5 90080polietilen-yarı saydam-8"-Günlük Kullanım İçin Kimyasal Dirençli, Kıvılcıma Dayanıklı, Göçük ve Kaynama Korumalı16 "€24.81
FUNNEL KING 90190 Huni 144 Ons Çap 9 In | AD6ZQH 4CUN7 90190polietilen-yarı saydam-9"-Günlük Kullanım İçin Kimyasal Dirençli, Kıvılcıma Dayanıklı, Göçük ve Kaynama Korumalı10 "€30.74
FUNNEL KING 32002 Huni Plastik 2 Adet | AE2TJA 4ZH73 32002polietilen-Kırmızı-6.5 "--8.187 "€8.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FUNNEL KING 32847 Huni Polipropilen 26 Ons Mavi
€5.91 / Adet