Füzyon 4840h | Pabucu Başlatıcı/toprak 4/0 Kıvrımlı Bakır | 25kd62 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FUSION 4840H Lug Marş / toprak 4/0 Sıkma Bakır | AB8HWL 25KD62

FUSION 4840H Pabucu Başlatıcı/toprak 4/0 Sıkma Bakır

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8HWL Modeli: 4840HÇapraz Referans: 25KD62
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
€7.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lug Başlatıcı / Zemin
gövde MalzemesiBakır
Kablo Boyut Kodu4/0
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı Türükıvrım
ölçü4/0
uzunluk2"
Min. İletken Boyutu4 / 0 AWG
Vida malzemesiKalay kaplı
Damızlık Boyutu1 / 2 "
Tip4/0 Kıvrım
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo Boyut KoduölçüMin. İletken BoyutuDamızlık BoyutuTipÜcret
FUSION 4820H Pabuç Marş Motoru/toprak 2/0 Kıvrımlı Bakır | AB8HWK 25KD60 4820H2/02/02 / 0 AWG1 / 2 "2/0 Kıvrım€5.36
FUSION 6420FV Lug Starter/Toprak 2/0 Kıvrımlı Bakır | AH2DCZ 25KD44 6420FV-2/0-3 / 8 "-€7.43
FUSION 6430FV Lug Starter / Ground 3/0 Crimp Bakır | AH2DDA 25KD46 6430FV-3/0-3 / 8 "-€9.45
FUSION 6410HL Pabuçlu Marş Motoru/Toprak 1/0 Kıvrımlı Bakır | AH2DDB 25KD49 6410HL-1/0-1 / 2 "-€7.91
FUSION 6420HL Lug Starter/Toprak 2/0 Sıkma Bakır | AH2DDD 25KD51 6420HL-2/0-1 / 2 "-€7.43
FUSION 6430FL Pabucu Marş/Toprak 3/0 Kıvrımlı Bakır | AH2DDE 25KD52 6430FL-3/0-3 / 8 "-€9.45
FUSION 6430HL Lug Starter / Ground 3/0 Crimp Bakır | AH2DDF 25KD53 6430HL-3/0-1 / 2 "-€9.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FUSION 4840H Pabucu Başlatıcı/toprak 4/0 Sıkma Bakır
€7.51 / Adet