GARDNER BENDER CP8000 Kablo Çekici 8000 Lbs 1-1/2 Bg 15-30 amper
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo Çektirmesi |
Amper | 15 için 30 |
işlev | Açık veya Gizli Boru İçin |
Motor | 1-1 / 2 HP |
Çekme Kuvveti | 8000 Lb. |
La kullan | 15V966 Güç Kafası Komplesi |
Gemi ağırlığı (kg) | 196.63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 73.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 63.5 |
Gemi genişliği (cm) | 126.37 |
HS kodu | 8425310100 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Amper | işlev | Motor | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
CP10K | 14 | Ağır Hizmet Tipi Kablo Çekme için | 1 Aşama 1.7 HP | €22,686.51 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00