Gast 15d1150-101-1014 | Kompresör Pompası Diaph 1/50 Hp 4 İnç Uzunluk | 36xd66 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GAST 15D1150-101-1014 Kompresör Pompa Diyaframı 1/50 HP 4 İnç Uzunluk | AH7NJY 36XD66

GAST 15D1150-101-1014 Kompresör Pompası Diyafram 1/50 HP 4 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7NJY Modeli: 15D1150-101-1014Çapraz Referans: 36XD66
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
€599.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kompresör Pompası
Kompresör TipiDiyafram
Ücretsiz Hava CFM @ 0 PSI0.25
Tam Yük Amperi0.6
HP1/50
Giriş Boyutu1/4 "Hortum Ucu
Maks. Alan sayısı PSI Cont./Int.20
Maks. Alan sayısı Vakum22.0 "Hg
Çıkış Boyutu1/4 "Hortum Ucu
Toplam yükseklik1 13 / 16 "
Uzunluk4"
toplam Genişlik1.875 "
Güç KablosuEvet
Gerilim24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)17.32
Gemi genişliği (cm)16.81
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Ücretsiz Hava CFM @ 30 PSI: 0
  • Free Air CFM @ 0 Vakum: 0.25

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimTam Yük AmperiHPGiriş BoyutuÇıkış BoyutuToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
GAST 10D1125-101-1052 Kompresör Pompası Diyafram 1 / 125HP 3-2 / 67 İnç Uzunluk | AH7NJX 36XD65 10D1125-101-105212 VDC0.31/1251/4 "Hortum Ucu1/4 "Hortum Ucu2.125 "3 1 / 16 "1 5 / 16 "€344.81
GAST 22D1180-201-1088 Kompresör Pompası Diyafram 1/20 HP 6-1 / 3 İnç Uzunluk | AH7NJZ 36XD67 22D1180-201-108812 VDC4.01/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT5 11 / 16 "6 1 / 3 "3.5 "€576.19
GAST 22D1180-202-1005 Kompresör Pompası Diyaframı 1/8 HP 7-47 / 64 İnç Uzunluk | AH7NKA 36XD68 22D1180-202-100524 VDC4.01/81 / 8 "NPT1 / 8 "NPT5 11 / 16 "7.75 "3.5 "€655.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GAST 15D1150-101-1014 Kompresör Pompası Diyafram 1/50 HP 4 İnç Uzunluk
€599.58 / Adet