Gast 22d1180-201-1088 | Kompresör Pompası Diyafram 1/20 Hp 6-1/3 İnç Uzunluk | 36xd67 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GAST 22D1180-201-1088 Kompresör Pompası Diyafram 1/20 HP 6-1 / 3 İnç Uzunluk | AH7NJZ 36XD67

GAST 22D1180-201-1088 Kompresör Pompası Diyafram 1/20 HP 6-1/3 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7NJZ Modeli: 22D1180-201-1088Çapraz Referans: 36XD67

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€576.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kompresör Pompası
Kompresör TipiDiyafram
Ücretsiz Hava CFM @ 0 PSI1.20
Tam Yük Amperi4.0
HP1/20
Giriş Boyutu1 / 8 "NPT
Maks. Alan sayısı Vakum22.5 "Hg
Çıkış Boyutu1 / 8 "NPT
Toplam yükseklik5 11 / 16 "
Uzunluk6 1 / 3 "
toplam Genişlik3.5 "
Güç KablosuEvet
Gerilim12 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.46
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)26.9
Gemi genişliği (cm)14.61
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Ücretsiz Hava CFM @ 30 PSI: 0
  • Free Air CFM @ 0 Vakum: 1.20

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimTam Yük AmperiHPGiriş BoyutuÇıkış BoyutuToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
GAST 10D1125-101-1052 Kompresör Pompası Diyafram 1 / 125HP 3-2 / 67 İnç Uzunluk | AH7NJX 36XD65 10D1125-101-105212 VDC0.31/1251/4 "Hortum Ucu1/4 "Hortum Ucu2.125 "3 1 / 16 "1 5 / 16 "€344.81
GAST 15D1150-101-1014 Kompresör Pompa Diyaframı 1/50 HP 4 İnç Uzunluk | AH7NJY 36XD66 15D1150-101-101424 VDC0.61/501/4 "Hortum Ucu1/4 "Hortum Ucu1 13 / 16 "4"1.875 "€599.58
GAST 22D1180-202-1005 Kompresör Pompası Diyaframı 1/8 HP 7-47 / 64 İnç Uzunluk | AH7NKA 36XD68 22D1180-202-100524 VDC4.01/81 / 8 "NPT1 / 8 "NPT5 11 / 16 "7.75 "3.5 "€655.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GAST 22D1180-201-1088 Kompresör Pompası Diyafram 1/20 HP 6-1/3 İnç Uzunluk
€576.19 / Adet