Gast Af633 | Titreşim İzolatörü 185 Lb Maks 5/16-18 | 30un27 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GAST AF633 Titreşim Söndürücü 185 Lb Max 5 / 16-18 | AF9TTF 30UN27

GAST AF633 Titreşim İzolatörü 185 Lb Maks 5/16-18

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9TTF Model: AF633Çapraz Referans: 30UN27
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
€59.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sil. Titreşim izolatörü
Silindir Çapı1"
Yükseklik1.25 "
MalzemeKauçuk
Maks. Alan sayısı Aşağıya Doğru Sıkıştırma (Lb.)185
Maks. Alan sayısı Yük Yan Kesme (Lb.)45
MontajSıkıştırma
DayanıklıAşınma
vidalarŞeffaf Çinko Kaplama, 5. Sınıf
Konu Boyutu5 / 16-18
TipErkek Her İki Uçta Konular

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8487900080

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GAST AF633 Titreşim İzolatörü 185 Lb Maks 5/16-18
€59.43 / Adet