PEMKO GG45041DNB72 Kapı Çerçevesi Yalıtım Şeridi Fırçası 6 Feet uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapı Kasası Yalıtım Şeridi |
Yangın Anma | 3 saat. |
Flanş Kaplama | Eloksal |
Flanş Yüksekliği | 1 / 4 " |
Flanş Malzemesi | Alüminyum |
Flanş kalınlığı | 5 / 16 " |
Flanş Genişliği | 1" |
donanım | Dahil |
Renk Ekle | Siyah |
Malzeme Ekle | Naylon |
Boyut Ekle | 3 / 8 " |
Ekleme Türü | Fırça |
Maks. Alan sayısı Kapı Boşluğu | 3 / 8 " |
Montaj Tipi | yüzey |
Uzunluk | 6ft. |
toplam Genişlik | 1" |
Projeksiyon | 5 / 16 " |
Satıldı | şerit |
Esnek Kalır | -40 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | Flanş Malzemesi | Flanş Genişliği | Projeksiyon | Satıldı | Renk Ekle | Malzeme Ekle | Boyut Ekle | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285CR36 | - | eloksallı Alüminyum | 1" | 11 / 16 " | şerit | Siyah | Sünger Neopren | 3 / 8 " | €49.35 | ||
315SSR84 | - | Paslanmaz çelik | - | 3 / 16 " | şerit | Siyah | Sünger Neopren | 3 / 16 " | €275.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
18041 CNB X 108 " | 1.125 " | Alüminyum | 1 / 4 " | 1 / 4 " | şerit | Gri | Naylon Fırça | 3 / 8 " | €63.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
18041 CNB X 84 " | 1.125 " | Alüminyum | 1 / 4 " | 1 / 4 " | şerit | Gri | Naylon Fırça | 3 / 8 " | €50.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
303 AS 1 X 36 "+ 2 X 84" | 1.125 " | Alüminyum | 1 / 4 " | 1 / 4 " | Kapı Takımı | Gri | Santopren | 1 / 4 " | €83.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
303 AS 1 "X 48 + 2" | 1.125 " | Alüminyum | 1 / 4 " | 1 / 4 " | Kapı Takımı | Gri | Santopren | 1 / 4 " | €91.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
GG379CR36 | 1 9 / 16 " | Alüminyum | 1 5 / 16 " | 1 / 2 " | şerit | Siyah | EPDM Kauçuk | 1 / 4 " | €63.89 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00