Gast DOA-P704-AA kompresör / vakum pompası, basınç ve vakumun hassas kontrolünün gerekli olduğu tıbbi ve endüstriyel ortamlarda güvenilirliği ve uyarlanabilirliği açısından idealdir. Tıbbi ekipmanlarda, laboratuvar cihazlarında, çevresel izlemede ve endüstriyel makinelerde kullanılır.
Özellikler:
- Uygulamalar için gereken sıkıştırmayı veya vakumu oluşturmak için bir kompresör diyaframına sahiptir.
- Bu DOA-P704-AA vakum pompası, endüstriyel uygulamalardaki boruları ve bağlantı parçalarını bağlamak için bir NPT giriş ve çıkış bağlantısıyla birlikte gelir.
- Maksimum 60 psi sürekli basınç oluşturabilir ve 1.9 psi'de maksimum 0 cfm akış hızı sağlayarak verimli performans sağlayabilir.
- Bu Gast DOA-P704-AA kompresör/vakum pompası, çalışma sırasında makul bir gürültü seviyesi sağlayarak, ses seviyesinin 70 dBA olduğu ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu pompa kompresör ve vakum modları arasında nasıl geçiş yapar?
A. Modlar arasında geçiş yapmak için diyafram hareketini ayarlayarak çalışır.
S. Bu kompresörün/vakum pompasının güç değeri nedir?
A. Bu pompanın güç değeri 1/8 hp'dir. Daha yüksek güç derecesine sahip bir kompresör / vakum pompası arayan müşteriler aşağıdakileri tercih edebilir: Gast DOA-V751-FB kompresör / vakum pompası 1/3 hp güç oranına sahip.
S. Bu pompayı nasıl kurup ayarlayabilirim?
A.
- İyi havalandırılmış bir alanda güvenlik önlemlerine öncelik verin.
- Pompa için sağlam, iyi havalandırılan bir yer seçin.
- Doğru güç kaynağının (115V, 60 Hz) mevcut olduğunu doğrulayın ve emin olun.
- Giriş ve çıkış borularını güvenli bir şekilde bağlayın.
- Kirlenmeyi önlemek için filtreler eklemeyi düşünün.
- Gerekli basınç veya vakum ayarlarını yapın.
- Pompayı çalıştırın ve herhangi bir düzensizlik olup olmadığını kontrol edin.
- Düzenli bir bakım programı oluşturun ve takip edin.
- Hassas kontrol gerekiyorsa pompayı kalibre edin.
- Uygulama gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için bir test çalıştırması gerçekleştirin.
- Pompayı çalıştırırken daima güvenlik protokollerine uyun.
S. Bu kompresörü/vakum pompasını seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?
C. Başlıca faktörler arasında uygulama uyumluluğu, akış hızı, basınç/vakum aralığı, güç gereksinimleri ve bakım ihtiyaçları yer alır.