<span Class='notranslate'>Gates </span> 1615.7/8 | Tl Bushing 1615 Series Dia. 7/8 In | 6fly0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GATES 1615.7/8 Tl Burç 1615 Serisi Çap 7/8 In | AE8UTT 6FLY0

GATES 1615.7/8 Tl Burç 1615 Serisi Çapı 7/8 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE8UTT Modeli: 1615.7/8Çapraz Referans: 6FLY0

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€53.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Kilit Burçları
Cıvata Çember Çapı2.125 "
Cıvata Ölçüsü3 / 8-16 "
Delik Burç Serisi1615
Delik Dia.7 / 8 "
uzunluk1.5 "
MalzemeÇelik
SAE Notu5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8483902000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Ücret
GATES 1615.3/4 Tl Burç 1615 Serisi Çap 3/4 In | AE8UTR 6FLX8 1615.3/43 / 4 "€53.16
GATES 1615 1. Tl Burç 1615 Serisi Çap 1 In | AE8UTU 6FLY2 1615 1.1"€53.16
GATES 1615 1.1/8 Tl Burç 1615 Serisi Çap 1-1/8 In | AE8UTV 6FLY4 1615 1.1 / 81.125 "€53.16
GATES 1615 1.3/16 Tl Burç 1615 Serisi Çap 1-3/16 In | AE8UTW 6FLY5 1615 1.3 / 161.187 "€51.41
GATES 1615 1.3/8 Tl Burç 1615 Serisi Çap 1-3/8 In | AE8UTX 6FLY8 1615 1.3 / 81.375 "€53.16
GATES 1615 1.7/16 Tl Burç 1615 Serisi Çap 1-7/16 In | AE8UTY 6FLY9 1615 1.7 / 161.437 "€51.56
GATES 1615 1.1/2 Tl Burç 1615 Serisi Çap 1-1/2 In | AE8UTZ 6FLZ0 1615 1.1 / 21.5 "€51.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GATES 1615.7/8 Tl Burç 1615 Serisi Çapı 7/8 In
€53.16 / Adet