Gates 1615 1.7/16 | Tl Burç 1615 Serisi Dia. 1-7/16 İçinde | 6fly9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GATES 1615 1.7/16 Tl Burç 1615 Serisi Çap 1-7/16 In | AE8UTY 6FLY9

GATES 1615 1.7/16 Tl Burç 1615 Serisi Çap 1-7/16 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8UTY Modeli: 1615 1.7/16Çapraz Referans: 6FLY9

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€51.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Kilit Burçları
Cıvata Çember Çapı2.125 "
Cıvata Ölçüsü3 / 8-16 "
Delik Burç Serisi1615
Delik Dia.1.437 "
uzunluk1.5 "
MalzemeÇelik
SAE Notu5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8483902000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Ücret
GATES 1615.3/4 Tl Burç 1615 Serisi Çap 3/4 In | AE8UTR 6FLX8 1615.3/43 / 4 "€53.16
GATES 1615.7/8 Tl Burç 1615 Serisi Çap 7/8 In | AE8UTT 6FLY0 1615.7/87 / 8 "€53.16
GATES 1615 1. Tl Burç 1615 Serisi Çap 1 In | AE8UTU 6FLY2 1615 1.1"€53.16
GATES 1615 1.1/8 Tl Burç 1615 Serisi Çap 1-1/8 In | AE8UTV 6FLY4 1615 1.1 / 81.125 "€53.16
GATES 1615 1.3/16 Tl Burç 1615 Serisi Çap 1-3/16 In | AE8UTW 6FLY5 1615 1.3 / 161.187 "€51.41
GATES 1615 1.3/8 Tl Burç 1615 Serisi Çap 1-3/8 In | AE8UTX 6FLY8 1615 1.3 / 81.375 "€53.16
GATES 1615 1.1/2 Tl Burç 1615 Serisi Çap 1-1/2 In | AE8UTZ 6FLZ0 1615 1.1 / 21.5 "€51.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GATES 1615 1.7/16 Tl Burç 1615 Serisi Çap 1-7/16 In
€51.56 / Adet