Gates 2012 1.15/16 | Burç Serisi 2012 Delik Çapı. 1.938 inç | 1njc7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GATES 2012 1.15/16 Burç Serisi 2012 Delik Çapı 1.938 In | AB2RPT 1NJC7

GATES 2012 1.15/16 Burç Serisi 2012 Delik Çapı 1.938 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2RPT Modeli: 2012 1.15/16Çapraz Referans: 1NJC7

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€66.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Kilitli Burç
Cıvata Çember Çapı2.625 "
Delik Burç Serisi2012
Delik Dia.1-15 / 16 "
SAE Notu5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8483902000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Ücret
GATES 2012 1. Burç Serisi 2012 Delik Çapı 1.000 In | AB2RPPL 1NJB9 2012 1.1"€69.04
GATES 2012 1.1/16 Burç Serisi 2012 Delik Çapı 1.063 In | AB2RPM 1NJC1 2012 1.1 / 161-1 / 16 "€69.04
GATES 2012 1.1/2 Burç Serisi 2012 Delik Çapı 1.500 In | AB2RPN 1NJC2 2012 1.1 / 21.5 "€66.96
GATES 2012 1.1/4 Burç Serisi 2012 Delik Çapı 1.250 In | AB2RPP 1NJC3 2012 1.1 / 41.25 "€66.96
GATES 2012 1.1/8 Burç Serisi 2012 Delik Çapı 1.125 In | AB2RPQ 1NJC4 2012 1.1 / 81.125 "€66.96
GATES 2012 1.11/16 Burç Serisi 2012 Delik Çapı 1.688 In | AB2RPR 1NJC5 2012 1.11 / 161-11 / 16 "€69.04
GATES 2012 1.3/16 Burç Serisi 2012 Delik Çapı 1.188 In | AB2RPU 1NJC8 2012 1.3 / 161.187 "€66.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GATES 2012 1.15/16 Burç Serisi 2012 Delik Çapı 1.938 In
€66.96 / Adet