Gates 2517 1.5/8 | Burç Serisi 2517 Delik Çapı. 1.625 In | 1njg1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GATES 2517 1.5/8 Burç Serisi 2517 Delik Çapı 1.625 In | AB2RQT 1NJG1

GATES 2517 1.5/8 Burç Serisi 2517 Delik Çapı 1.625 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2RQT Modeli: 2517 1.5/8Çapraz Referans: 1NJG1
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
€82.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Kilitli Burç
Cıvata Çember Çapı3.25 "
Delik Burç Serisi2517
Delik Dia.1.625 "
SAE Notu5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8483902000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Ücret
GATES 2517 1. Burç Serisi 2517 Delik Çapı 1.000 In | AB2RQH 1NJE7 2517 1.1"€84.92
GATES 2517 1.1/2 Burç Serisi 2517 Delik Çapı 1.500 In | AB2RQJ 1NJE9 2517 1.1 / 21.5 "€82.37
GATES 2517 1.1/4 Burç Serisi 2517 Delik Çapı 1.250 In | AB2RQK 1NJF1 2517 1.1 / 41.25 "€82.37
GATES 2517 1.1/8 Burç Serisi 2517 Delik Çapı 1.125 In | AB2RQL 1NJF2 2517 1.1 / 81.125 "€82.37
GATES 2517 1.11/16 Burç Serisi 2517 Delik Çapı 1.688 In | AB2RQM 1NJF3 2517 1.11 / 161-11 / 16 "€84.92
GATES 2517 1.13/16 Burç Serisi 2517 Delik Çapı 1.813 In | AB2RQN 1NJF4 2517 1.13 / 161-13 / 16 "€84.92
GATES 2517 1.15/16 Burç Serisi 2517 Delik Çapı 1.938 In | AB2RQP 1NJF5 2517 1.15 / 161-15 / 16 "€82.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GATES 2517 1.5/8 Burç Serisi 2517 Delik Çapı 1.625 In
€82.37 / Adet