VAUGHAN RS24 Çapraz Pein Çekiç 1-1/2 Lb Çelik
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çapraz Pein Çekiç |
Yüz Çapı | 1.25 " |
Renk Taşı | Mavi |
Kulp Tasarımı | Kaymaz Tutuş |
Kolu Malzeme | Çelik |
Kafa rengi | Mavi |
Kafa uzunluğu | 4.75 " |
Baş Malzemesi | Dövme Çelik |
Baş Ağırlığı | 1-1 / 2 lb. |
Kafa Genişliği | 1.25 " |
Uzunluk | 13 " |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.13 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.02 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 8205203000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00