Gates 3020 2.1/8 | Burç Serisi 3020 Delik Çapı. 2.125 İçinde | 1njl1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GATES 3020 2.1/8 Burç Serisi 3020 Delik Çapı 2.125 In | AB2RRRT 1NJL1

GATES 3020 2.1/8 Burç Serisi 3020 Delik Çapı 2.125 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2RRT Modeli: 3020 2.1/8Çapraz Referans: 1NJL1
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
€123.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Kilitli Burç
Cıvata Çember Çapı4"
Delik Burç Serisi3020
Delik Dia.2.125 "
SAE Notu5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.14
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu8483902000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Ücret
GATES 3020 1.1/2 Burç Serisi 3020 Delik Çapı 1.500 In | AB2RRH 1NJJ1 3020 1.1 / 21.5 "€127.71
GATES 3020 1.15/16 Burç Serisi 3020 Delik Çapı 1.938 In | AB2RRJ 1NJJ6 3020 1.15 / 161-15 / 16 "€127.71
GATES 3020 1.3/4 Burç Serisi 3020 Delik Çapı 1.750 In | AB2RRK 1NJJ8 3020 1.3 / 41.75 "€123.87
GATES 3020 1.5/8 Burç Serisi 3020 Delik Çapı 1.625 In | AB2RRL 1NJK2 3020 1.5 / 81.625 "€127.71
GATES 3020 1.7/8 Burç Serisi 3020 Delik Çapı 1.875 In | AB2RRM 1NJK4 3020 1.7 / 81.875 "€123.87
GATES 3020 2. Burç Serisi 3020 Delik Çapı 2.000 In | AB2RRN 1NJK6 3020 2.2"€127.71
GATES 3020 2.1/16 Burç Serisi 3020 Delik Çapı 2.063 In | AB2RRP 1NJK7 3020 2.1 / 162-1 / 16 "€127.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GATES 3020 2.1/8 Burç Serisi 3020 Delik Çapı 2.125 In
€123.87 / Adet