BUSSMANN C515 Serisi Cam ve Seramik Sigortalar
stil | Model | AC Voltaj Derecesi | Vücut sitili | Current Rating | Sigorta Boyutu / Grubu | Sigorta Tipi | + | Gerilim (AC) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR2 / C515-3.5-R | 125 VAC | Silindirik Kurşun | 3.5A | 2AG (5 x 15 mm) | Yavaş Darbe | Seramik Sigorta | 125 VAC | €0.95 | |
B | TR2 / C515-3-R | 250 VAC | Silindirik Kurşun | 3A | 2AG (5 x 15 mm) | Yavaş Darbe | Cam Sigorta | 250 VAC | €1.05 | |
C | TR2 / C515-1.6-R | 250 VAC | Silindirik Kurşun | 1.6A | 2AG (5 x 15 mm) | Yavaş Darbe | Seramik Sigorta | 250 VAC | €2.52 | |
D | TR2 / C515-500-R | 250 VAC | Silindirik Kurşunlu | 500mA | 2AG (5 mm x 15 mm) | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | Cam Sigorta | 250 VAC | €0.95 | |
D | TR2 / C515-2.25-R | 250 VAC | Silindirik Kurşun | 2.25A | 2AG (5 x 15 mm) | Yavaş Darbe | Cam Sigorta | 250 VAC | €2.52 | |
D | TR2 / C515-125-R | 250 VAC | Silindirik Kurşun | 125mA | 2AG (5 x 15 mm) | Yavaş Darbe | Cam Sigorta | 250 VAC | €0.95 | |
E | TR2 / C515-250-R | 250 VAC | Silindirik Kurşun | 250mA | 2AG (5 x 15 mm) | Yavaş Darbe | Seramik Sigorta | 250 VAC | €0.95 | |
D | TR2 / C515-350-R | 250 VAC | Silindirik Kurşunlu | 350mA | 2AG (5 mm x 15 mm) | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | Cam Sigorta | 250 VAC | €0.95 | |
D | TR2 / C515-1-R | 250 VAC | Silindirik Kurşunlu | 1A | 2AG (5 mm x 15 mm) | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | Cam Sigorta | 250 VAC | €0.95 | |
D | TR2 / C515-6-R | 250 VAC | Silindirik Kurşunlu | 6A | 2AG (5 mm x 15 mm) | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | Cam Sigorta | 250 VAC | €0.95 | |
D | TR2 / C515-800-R | 250 VAC | Silindirik Kurşun | 800mA | 2AG (5 x 15 mm) | Yavaş Darbe | Cam Sigorta | 250 VAC | €0.95 | |
D | TR2 / C515-750-R | 250 VAC | Silindirik Kurşunlu | 750mA | 2AG (5 mm x 15 mm) | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | Cam Sigorta | 250 VAC | €0.95 | |
D | TR2 / C515-375-R | 250 VAC | Silindirik Kurşunlu | 375mA | 2AG (5 mm x 15 mm) | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | Cam Sigorta | 250 VAC | €0.95 | |
F | TR2 / C515-2.5-R | 250 VAC | Silindirik Kurşun | 2.5A | 2AG (5 x 15 mm) | Yavaş Darbe | Seramik Sigorta | 250 VAC | €0.95 |
C515 Serisi Cam ve Seramik Sigortalar
Bussmann C515 Serisi cam ve seramik sigortalar, aşırı akım ve kısa devre korumasının gerekli olduğu elektrik devrelerinde kullanılır. Akımın aşırı akışını keserek elektrikli aksam ve ekipmanların zarar görmesini engellerler. Bu sigortalar, devre kartlarına kolay entegrasyon sağlamak amacıyla karta monte kurulum için tasarlanmıştır. Güvenli bağlantı noktaları sağlamak için eksenel sonlandırma stiline sahiptirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kayışlı Zımpara Makineleri
- Otomotiv Lambaları ve Ampulleri
- Dökülme Engelleme Platformu ve Palet Rampaları
- Güç Beton Malası Aksesuarları
- Kanatlı Ağları
- Vanaları kapat
- Aşındırıcı Aksesuarlar
- Tutkallar ve Çimentolar
- Taşınabilir Soğutucular ve İçecekler
- Yaylar
- HONEYWELL Anlık, SPDT, 1NC / 1NO, Gümüş Kontaklar, Kapalı Limit Anahtarı
- TESTO Sıcaklık Kaydedici
- 3M Su Filtresi Sistemi, Filtre, 5 Mikron, 20 GPM, 125 PSI
- APPROVED VENDOR Polyester Film Stoku
- KRAFT TOOL CO. Fayans Makası Ofset Çeneleri
- PARKER Hızlı Ataşman Nipelleri
- WATTS P60 Serisi Minyatür Plastik Su Basınç Regülatörleri
- ANVIL Eşit Bacak Açıları
- OIL SAFE Emzikli Vana Kitleri
- SAFTCART Koşu Takımları